カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wv2800」の検索結果

コンセントカバー(15A引掛形)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(20個)当日出荷使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。色乳白色
液晶保護フィルム センチュリー plus one LCD-8000U2WV2 8インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種センチュリー plus one LCD-8000U2WV2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(800×600)特性高硬度9H
液晶保護フィルム センチュリー plus one LCD-8000U2WV2 8インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種センチュリー plus one LCD-8000U2WV2取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(800×600)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム センチュリー plus one LCD-8000U2WV2 8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種センチュリー plus one LCD-8000U2WV2サイズ8インチ(800x600)取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
覗き見防止 プライバシー フィルター センチュリー plus one LCD-8000U2WV2 8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種センチュリー plus one LCD-8000U2WV2サイズ8インチ(800×600)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度ブルーライトカット対応
M4350-36X4V フルマネージスイッチ XSM4340CV-100AJS
NETGEAR¥2,189,000税込¥2,407,9001台62日以内出荷4 25GBASE-X SFP28アップリンクを備えた36 10G/マルチギガPoE++ポート。750W内蔵電源で280WのPoE容量をサポート。電源ユニット追加用の空きスロット×1。APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。冗長PoE容量が280Wの状態で、最大1,760Wをサポート。スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×36ポート、 PoR容量280W (最大1、760W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (32.1dB@25℃)セット内容M4350-36X4V (XSM4340CV) x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.33 (16.16lb)ポート数40(36×10G/マルチギガPoE++、4×25G SFP28)消費電力(W)PoE使用時: 454/1548.14Btu/hr、PoE未使用時: 148/464.72Btu/hr 、スタンバイ時: 59.3/186.2Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応