「ww3410k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーレセップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ミルキーホワイト
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛レセップキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 工事用ソケット オーム電機

    工事用ソケット

    オーム電機
    639税込703
    1個
    当日出荷
    付属品木ネジ定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6適合電線VCT
  • 角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛ランプソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
    材質ユリアクリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • レセップ 東芝ライテック

    レセップ

    東芝ライテック(15件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    電源6A-250V口金E26
  • 引掛レセップキャップ DIGA(ディーガ)

    引掛レセップキャップ

    DIGA(ディーガ)
    4,398税込4,838
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番144-8327
  • 角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機

    角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き

    オーム電機(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
    電流(A)6定格電圧(V)250口金E26
  • 角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機

    角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
    定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
  • 磁器レセプタクルE17 オーム電機

    磁器レセプタクルE17

    オーム電機(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    適合VVFΦ1.6mm銅線材質(本体)磁器定格300V 3A口金E17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
  • レセップ6A 250V(受金E26) 明工社

    レセップ6A 250V(受金E26)

    明工社(28件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    定格6A 250V適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)

    引掛埋込ローゼット

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子付ミルキーホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング ボディ

    Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6
  • 角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機

    角型引掛ランプソケット カバーセット

    オーム電機(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
    電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
  • 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ送り端子付定格6A 125V定格電圧(V)125耐熱温度(℃)130
  • E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所

    E26 2つ穴 小モーガル

    山豊製作所(28件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器口金E26
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    909税込1,000
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • 磁器レセップ ELPA

    磁器レセップ

    ELPA(11件のレビュー)
    341税込375
    1個
    当日出荷
    陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
    口金E26
  • 傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き) オーム電機

    傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
    材質(本体)バイログラス、(リング)PET電球(取付)100Wまで