カテゴリ
- トラック純正部品(5)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
「wx10t」の検索結果

ステリキャビ
タイジ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。付属品棚皿4、変換プラグ1質量(kg)15.5外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616容量(L)35定格電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力22W殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400庫内容量(L)35
フッ素樹脂 PTFE フィルム MSF-100 1.0tX300wX10M
中興化成工業¥77,980税込¥85,7781巻6日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。材質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)300厚さ(mm)1色ホワイト長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~260商品番号105-7504アズワン品番64-7269-38特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性