カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
「wxgt28」の検索結果

スクールガッシュ
ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)¥899税込¥9891本(400mL)当日出荷から6日以内出荷いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。寸法(mm)277×289×241質量(g)7200