カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,742)
  • トラック純正部品(4,141)
  • ねじ・ボルト・釘(1,679)
  • 自動車純正部品(1,585)
  • 制御機器(1,146)
  • 空調・照明・電設資材(973)
  • 油圧機器・油圧ホース(873)
  • パソコン/周辺機器(790)
  • 切削工具(763)
  • バイク純正部品(756)
  • FA担当者のオススメ新商品(564)
  • バイク部品(531)
  • 作業工具(443)
  • メカニカル部品(430)
  • 物流用品(375)
  • 農業機械(334)
  • 測定用品(215)
  • 医療(190)
  • 機構部品(164)
  • 配管・水廻り設備部材(151)
  • 家電(145)
  • 建築金物(133)
  • 店舗什器・備品(130)
  • 自転車部品(125)
  • 科学研究・開発用品(119)
  • 研磨材(118)
  • 清掃用品(102)
  • 電気材料(89)
  • 自動車補修部品(87)
  • 電動工具(69)
  • 保管用品(65)
  • オフィス家具(62)
  • カー用品(62)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
  • 農業・園芸資材(56)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 食品・飲料(48)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 梱包用品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 事務用品(40)
  • テープ(36)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
  • 洗車・清掃(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 整備工具・収納(31)
  • 学童・教育用品(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • 溶接用品(27)
  • 安全保護具(26)
  • 作業服(20)
  • 安全標識(18)
  • バッテリー・電装(17)
  • 空圧工具(17)
  • 安全用品(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 防犯用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 手袋(11)
  • エンジン工具(11)
  • 塗料(9)
  • 介護用品(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 厨房用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 縫製用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 日用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 防災用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 農具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)

「x-9」の検索結果

26,591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3.0x 9mm 押しスプリング エスコ

    3.0x 9mm 押しスプリング

    エスコ
    480税込528
    1セット(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA952VC-9材質ステンレス製高さ(mm)9.0、許容荷重時:4.24線径(Φmm)0.29外径(Φmm)3総巻数(巻)9.5密着高さ(mm)3.05ばねの種類押しばね
  • 5x 9x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ

    5x 9x1.0mm 銅パッキン (30個)

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1袋(30個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-5
  • 1/2x 9/16" 両口スパナ エスコ

    1/2x 9/16" 両口スパナ

    エスコ(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685B-3商品構成単品
  • G 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 8 x 9mm メガネレンチ エスコ

    8 x 9mm メガネレンチ

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
  • 8 x 9mm 両口スパナ エスコ

    8 x 9mm 両口スパナ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615KA-6材質クロム合金鋼全長(mm)140質量(g)21対辺(mm)8×9寸法a(mm)4寸法b1(mm)18寸法b2(mm)21商品構成単品
  • G 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/8"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 7/8"x 9 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    7/8"x 9 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EK-7
  • M 6x 9mm カラーナット エスコ

    M 6x 9mm カラーナット

    エスコ(1件のレビュー)
    745税込820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)14適合ねじM6
  • 760x 9.0mm 結束バンド(100本) エスコ

    760x 9.0mm 結束バンド(100本)

    エスコ
    9,280税込10,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様入数は100本入りです。材質ナイロン66幅(mm)9厚さ(mm)2全長(mm)760使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)236
  • Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • 1/2" x 9/16" 両口スパナ エスコ

    1/2" x 9/16" 両口スパナ

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA615BD-6商品構成単品
  • 1/2 x 9/16 メガネレンチ エスコ

    1/2 x 9/16 メガネレンチ

    エスコ
    4,340税込4,774
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA616GB-3材質クロム合金鋼形状オフセット全長(mm)220質量(g)131タイプ75°寸法t(mm)25サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法d1(mm)20寸法d2(mm)21.3寸法A1(mm)9寸法A2(mm)10
  • 1/2 x 9/16 両口スパナ エスコ

    1/2 x 9/16 両口スパナ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    ダブルT側面シャフトのために曲に対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
    エスコ品番EA615KB-5全長(mm)190質量(g)73寸法a(mm)5.3サイズ(inch)1/2×9/16(対辺)寸法b1(mm)30寸法b2(mm)32商品構成単品
  • [  1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチ エスコ

    [ 1/2" x 9/16"] ラチェットメガネレンチ

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA602WB-3
  • ヴィトラーユアトリエコレクション45ml x 9色+メディウム+アクセサリー ペベオ

    ヴィトラーユアトリエコレクション45ml x 9色+メディウム+アクセサリー

    ペベオ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    油性アルキド樹脂系 透明色絵具。キャンバス、紙、ガラス、金属に描くことができ、透明でつやのある仕上がりが得られます。漆のような質感も特徴です。セット内容: 10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット
    用途キャンバス、紙、ガラス、金属トラスコ品番594-1061セット内容10ホワイト、23レモン、12クリムソン、32サーモン、19レッドバイオレット、10ディープブルー、17ターコーズ、35ダークグリーン、15ブラック、ライトニングメディウム(薄め液)、アウトライナー20ml 778000ホワイト、773300ゴールド、化繊FAN(扇)筆6号、スポンジ、プラスティックパレット材質アルキド樹脂、顔料、ミネラルスピリッツ主な用途キャンバス、紙、ガラス、金属危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
  • 8x 9 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ

    8x 9 [ノンスパーク]両口スパナ

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LD-5
  • 8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング) エスコ

    8x 9mm 両口スパナ(ノンスパーキング)

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
    材質アルミニウム青銅厚さ(mm)5.4寸法(mm)8×9全長(mm)98質量(g)31
  • Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    575税込633
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 8x 9 [ノンスパーク]メガネレンチ エスコ

    8x 9 [ノンスパーク]メガネレンチ

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642L-3
  • G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 3/8"x 9.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
  • 14x 9x300mm 両角マシンキー エスコ

    14x 9x300mm 両角マシンキー

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 幅・高さとも総研磨仕上げ
    エスコ品番EA968ZD-9材質スチール長さ(mm)300幅(mm)14厚さ(mm)9
  • 32x 9x 4mm C型フック(ステンレス製) エスコ

    32x 9x 4mm C型フック(ステンレス製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304線径(Φmm)4
  • G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CH-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約23ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)11
  • G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約24ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
  • G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
  • G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/4"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)34質量(g)約19ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • 120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式 エスコ

    120x 9x162mm タブレットスタンド 折畳式

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付
    仕様●カラー:ブラック●サイズ:W120×D9×H162mm●材質:本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーン●重量:約138g
  • 7x 9mm 両口スパナ(チタン合金製) エスコ

    7x 9mm 両口スパナ(チタン合金製)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1本
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金寸法(mm)7×9全長(mm)135質量(g)20
  • R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    翌日出荷
    材質SUS304最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150適合ホース内径(Φmm)9ねじサイズR(PT)1/4"タケノコ径(Φmm)9.0
  • R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1/2"x 9.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-130材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)9
  • Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製) エスコ

    Φ29x 9.0mm サイドバーロック(スチール製)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    鍵はリバーシブルキー ディンプルタイプの鍵でピッキング対策にもなります。
    仕様鍵番号違いエスコ品番EA983TH-14材質黄銅仕上クロムメッキシリンダー径(Φmm)29最大適合板厚(mm)9
  • 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚) エスコ

    80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)

    エスコ
    770税込847
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589CA-50
  • 20x 9mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    20x 9mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)20×9×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)9最大径(Φmm)20
  • 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚) エスコ

    80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA589AS-39B
  • 23x 9mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    23x 9mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    4,830税込5,313
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)23×9×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)9最大径(Φmm)23
  • 22x 9mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    22x 9mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    4,830税込5,313
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)22×9×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)9最大径(Φmm)22
...