カテゴリ

  • 研磨材(16)
  • 電動工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 清掃用品(2)

「x-lock 105」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • 金の卵 X-LOCK125 レヂトン

    金の卵 X-LOCK125

    レヂトン
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
    用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーカットRSC-X 日本レヂボン

    スーパーカットRSC-X

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60厚さ(mm)1.2取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220シリーズスーパーカット硬度P外径(Φmm)125砥石径(Φmm)125結合剤BF適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,500税込3,850
    1缶(10枚)ほか
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
    用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材
  • 切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様 マキタ

    切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様

    マキタ
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    欠品中
    X-LOCK仕様
    厚さ(mm)0.8外径(mm)100
  • X-LOCK クリーニングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK クリーニングディスク

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
    用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
  • X-tra 1ミリアトム ローデウス

    X-tra 1ミリアトム

    ローデウス(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
  • ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキ

    ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
  • X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT

    X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ

    TYROLIT(2件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(210件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
    長さ(mm)376幅(mm)117質量(kg)2.5(バッテリー含む)高さ(mm)147取付方式XLOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)機能再起動防止機能、ブレーキ、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタート防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm/6.0Ah/目安):約16.8m
  • 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ

    100ミリ充電式ディスクグラインダ

    マキタ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
    付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ質量(kg)2.4(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)研削砥石寸法(mm)(内径)15
  • X-LOCK クリップ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK クリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。
    用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。タイプX-LOCK ラバーパット用取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250アズワン品番64-8358-79
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • 超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    超低頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    839税込923
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
  • M4 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本) エスコ

    M4 x30mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/7本)

    エスコ(1件のレビュー)
    250税込275
    1パック(7本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NF-430材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • BOLT, LOCK, 6X20  90135205810 ホンダ

    BOLT, LOCK, 6X20 90135205810

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT, LOCK, 8X20  90120205810 ホンダ

    BOLT, LOCK, 8X20 90120205810

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT, LOCK, 8X16  90136205810 ホンダ

    BOLT, LOCK, 8X16 90136205810

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 充電式ディスクグラインダ マキタ

    充電式ディスクグラインダ

    マキタ(11件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
    回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
  • マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • フレキシブルランス 1.0M ケルヒャー

    フレキシブルランス 1.0M

    ケルヒャー
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5(新仕様のEasy!Lock対応のトリガーガンでは使用できません)
    適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
  • フレキシブルランス, 1050 mm ケルヒャー

    フレキシブルランス, 1050 mm

    ケルヒャー
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルランスは、柔軟性があり、手の届きにくい狭い場所や隙間でもご利用可能です。 ランスは曲げることが可能で、通常のランスでは届かない場所でもご利用いただけます。 EASY!Lock簡単接続に対応しています。 (※旧製品の接続ネジ M22 x 1.5 のトリガーガンでは使用できません)。 最大作動圧力:(bar):210。 長さ:(mm):1050。 温度:(℃):最大:150。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量:(kg):2.5。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)長さ(mm)1050接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応動作圧(bar)最大:210