カテゴリ

  • 研磨材(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)

「x-lock 105mm」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキ

    ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1枚
    当日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
  • X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1缶(10枚)ほか
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
    用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
  • 金の卵 X-LOCK125 レヂトン

    金の卵 X-LOCK125

    レヂトン
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
    用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーカットRSC-X 日本レヂボン

    スーパーカットRSC-X

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60厚さ(mm)1.2取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220シリーズスーパーカット硬度P外径(Φmm)125砥石径(Φmm)125結合剤BF適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • 切断砥石 マキタ

    切断砥石

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    種類両面補強
  • X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6アズワン品番64-8358-90刃高(mm)10
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(211件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • X-LOCK クリーニングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK クリーニングディスク

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
    用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
  • マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT

    X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ

    TYROLIT(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • X-tra 1ミリアトム ローデウス

    X-tra 1ミリアトム

    ローデウス(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料ステンレス