カテゴリ

  • 研磨材(56)
    • 切断砥石(14)
    • 研磨ディスク(10)
    • 不織布・ナイロンディスク(1)
    • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(5)
    • ダイヤモンドカッター(2)
    • カップブラシ(6)
    • オフセット砥石(3)
    • ディスクパッド(3)
  • 電動工具(10)
    • 研磨/研削用部品(1)
    • 充電式ディスクグラインダ(5)
  • 清掃用品(26)
  • カー用品(16)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 農業機械(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
穴径(Φmm)
22.23
砥材
A・ACS・AS・AZ・WA・Z
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x-lock」の検索結果

138件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • 金の卵 X-LOCK125 レヂトン

    金の卵 X-LOCK125

    レヂトン
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
    用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • X-LOCK クリーニングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK クリーニングディスク

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
    用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])50外径(Φmm)125適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
  • X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1缶(10枚)ほか
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、シャープな切断。
    用途ステンレスの切断作業粒度#60厚さ(mm)1砥材WA取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT

    X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ

    TYROLIT(2件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
  • X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研削砥石 エキスパート(鉄用・オフセット型)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK 研削砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の研削作業粒度#30厚さ(mm)6砥材A取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF適合材鉄
  • グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ

    グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
    用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
  • X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(セグメントタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたセグメントタイプ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途コンクリート、ブロック、瓦、レンガ、等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6アズワン品番64-8358-90刃高(mm)10
  • X-LOCK クリップ BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK クリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。
    用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。タイプX-LOCK ラバーパット用取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250アズワン品番64-8358-79
  • ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキ

    ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレートダイヤ層幅(mm)10
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.3外径(Φmm)75
  • マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドメタルホイール

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。最大100倍の長寿命!ダイヤモンドメタルホイールでの金属切断は、通常砥石に比べて最大100倍の長寿命。クリーンで飛散防止!落としても粉々にならず、切断時に化学臭や余分な粉塵が発生しません。
    用途普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄等の切断作業適合機種X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4適合被削材種普通鋼、ステンレス鋼、モルタルライニング鋳鉄管、ホーロー引き鋳鉄
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1パック(25枚)
    当日出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • X-LOCK マジック式パッド BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK マジック式パッド

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。
    用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-80
  • X-LOCKダイヤモンドホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCKダイヤモンドホイール

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12ミリのセグメント刃です。 振動を抑える刃のデザインです。 X-LOCKシステムでワンタッチでグラインダーに着脱できます。
    用途鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断作業適合本体X-LOCK外径(Φmm)125適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、ブロック、瓦、レンガ取付穴径(Φmm)22.23
  • 切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様 マキタ

    切断砥石105-0.8(10入)X-LOCK仕様

    マキタ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK仕様
    厚さ(mm)0.8外径(mm)100
  • X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ダイヤモンドホイール ベスト(波形)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    最適なダイヤ配置とリムデザインは、振動と火花の無い切断作業を可能にしました。1.4mm厚の波刃タイプは、欠けの無い正確な切断に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782 BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R782

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(25枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
    用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
  • X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781 BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK プリズマセラミックサンディングディスク R781

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥9,398税込¥10,338
    1パック(25枚)
    翌々日出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
    用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等適合機種X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材普通鋼・非鉄金属
  • X-LOCK ジルコニアサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ジルコニアサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK アルミナサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK アルミナサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • X-LOCK セラミックサンディングディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK セラミックサンディングディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(50枚)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(マルチマテリアル用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。幅広い材料の切断作業に使えます。
    用途鉄、ステンレス、非鉄金属、石材、陶器タイル、プラスチック等の切断作業砥材ACS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度V最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
  • X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCKカーバイドマルチホイール

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    3日以内出荷
    木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。幅広い材料の切断が1枚でできます。砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
    用途木材、釘の入った木材、石こうボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断本体寸法(mm)125×125×1.6外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12250刃厚(mm)1.6穴径(mm)22.23
  • X-LOCK ノットコニカルブラシ LESSMANN

    X-LOCK ノットコニカルブラシ

    LESSMANN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500トラスコ品番255-4559適合機種X-LOCKグラインダー材質高張度鋼線厚さ(mm)20毛材高張度鋼線外径(mm)115線径(mm)0.5
  • X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ TYROLIT

    X-LOCKフラップディスクプレミアム フラットタイプ

    TYROLIT
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で、突出した研削能力と長寿命性を発揮します。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。材質/仕上ジルコニア砥材質量(g)140最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250羽根の長さ(mm)20
  • X-LOCK ラバーパッド(クリップ付) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK ラバーパッド(クリップ付)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)。ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
    用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダーセット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ材質耐熱性プラスチック取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線ツイストタイプのベベルワイヤーブラシ。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)115アズワン品番64-8358-95
  • 工業用カップブラシX-LOCK LESSMANN

    工業用カップブラシX-LOCK

    LESSMANN
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    X-LOCK取付機構のカップブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):11500適合機種X-LOCKグラインダー外径(mm)85線径(mm)0.5
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)75
  • X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK研削砥石125x6mm鉄用スタンダード

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    X-LOCK研削砥石です。オフセット型です。鉄、非鉄金属の研削で、高い要求に応えます。
    用途鉄、非鉄金属の研削作業に。トラスコ品番276-8816材質アルミナ砥粒♯24、A24PBF粒度(#)24厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23
  • X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 切断砥石 エキスパート(ステンレス用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(25枚)
    3日以内出荷
    X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
    用途ステンレスの切断作業粒度#46厚さ(mm)1.6砥材AS取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤INOX BF
  • X-LOCK SCMディスク BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK SCMディスク

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥499税込¥549
    1枚
    3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 金属加工に最適で研磨力が長持ちする立体構造です。 熱による焼けが少ない。 SCMディスクは、ナイロン繊維にアルミナ砥粒を強固に接着、母材表面を素早く均一に仕上げます。 耐久性を高めたディスクは、突起物への作業も傷みの少ないロングライフです。 多くのSCMディスク用パッドで使える、センターホール加工済み (酸化アルミニウム砥粒)です。
    用途機械加工後の目つぶし、錆・塗膜の除去、塗装前の下地作り種別マジック式最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125センターホール径(Φmm)22
  • ホイールブラシX-LOCK ステンレス線 LESSMANN

    ホイールブラシX-LOCK ステンレス線

    LESSMANN
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    X-LOCK機構対応のホイールブラシです。高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。仕様最高使用回転数(rpm):12500トラスコ品番255-4565材質ステンレス厚さ(mm)14外径(mm)115線径(mm)0.5
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-93
  • X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm TYROLIT

    X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm

    TYROLIT
    ¥549税込¥604
    1枚
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番388-8275粒度30厚さ(mm)7砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材一般鋼、ステンレス鋼など最高使用周速度(m/s)80
  • X-LOCK SCMディスクパッド BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK SCMディスクパッド

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    SCMディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。マジック式SCMディスクが使えます。
    用途SCMディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-81