カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 防犯用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 住設機器(3)
  • 自動車純正部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「x0505b」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター リーベックス

    ACアダプター

    リーベックス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
    用途リーベックス製品専用。トラスコ品番422-6325材質PC(ポリカーボネート樹脂)幅(mm)35高さ(mm)45奥行(mm)25電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mAコード長さ(m)3
  • Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/12 BULGIN

    Bulgin パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/12

    BULGIN
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
    仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DX0505/BL/24 BULGIN

    DX0505/BL/24

    BULGIN
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24 BULGIN

    Bulgin パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12.2mm, DX0505/BL/24

    BULGIN
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Oリング、固定ナット、耐振動ワッシャ. LEDインジケータ、12.1 mm取り付け、12 / 24 Vdc、バンダル抵抗. 5 mm V-0等級高コントラスト、つや消しポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 15 mm低プロファイルベゼル、マリングレードステンレススチール製ハウジング 広視野角 耐衝撃、耐振設計 カラー識別後部絶縁材 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子
    仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 12.2mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 25mA強度 = 1600mcd長さ = 41.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • プロ用デラックス工具セット スーパーツール

    プロ用デラックス工具セット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット(62点組)
    当日出荷
    引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
    寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
  • 液晶画面付センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付センサーカメラ

    リーベックス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
    用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)機能音声録音視野角水平100°/垂直60°防塵防水性能IPX5接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA34

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 液晶画面付き防雨型センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付き防雨型センサーカメラ

    リーベックス(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
    形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
  • 3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC

    3ポートエアオペレートバルブ VPA54

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
    ポート数3
  • 録画式センサーカメラ リーベックス

    録画式センサーカメラ

    リーベックス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。撮った画像はパソコンで確認できます。※対応OS:windows10/10 / MacOS10.6.8~電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンで確認できます。屋外でも使用可能です(IP55)。。
    用途ゴミの不法投棄対策に、侵入者対策に、ストーカー対策に、農作物荒らし対策に、車上荒らし対策に材質ABS樹脂電源単3形アルカリ電池3本(別売)、又は、別売ACアダプター X0505(白1.8m)/X0505B(黒3m)本体質量(g)約150(電池を含まない)電池寿命動画(15秒)を1日10回録画して約3カ月(夜間撮影が多い場合は赤外線LED点灯のため短くなります)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×124×50撮影時間(秒)15
  • パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP542R

    SMC
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
    ポート数3使用流体空気
  • SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ リーベックス

    SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ

    リーベックス(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
    仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)保護等級IPX6相当記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)視野角【レンズ】上下60°/水平100°電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年動画8fps/VGA 640×480/15秒アズワン品番64-8886-89データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式カメラ仕様CMOS‐30万画素人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    289,800税込318,780
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ブラケット フロント (B5) MAZDA(マツダ)

    ブラケット フロント (B5)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • パイロット・ポペットタイプ  VP542 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP542

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP342

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342K)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
  • M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032) M5Stack

    M5Stack用AC測定ユニット(HLW8032)

    M5Stack
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    絶縁機能を備えた単相AC測定モジュール STM32マイコンと高精度電力量計測ICのHLW8032を使用して、電流、電圧、電力、その他の重要なデータをリアルタイムで監視できるモジュールです。絶縁型DC/DCコンバータB0505ST16-W5とEL357フォトカプラを使用して、信頼性が高く安全な動作を保証しています。インターフェースにはI2Cを使用します。 搭載マイコン:STM32G030(Arm Cortex-M0+ 32ビットMCU、64KBフラッシュ、8KB RAM) 単相交流100V~240V/10Aを測定可能 I2C通信で値を取得 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【MCU】STM32G030@M0+ 32 bit MCU、64 KB フラッシュ、8 KB RAM【AC電流取得チップ】HLW8032【絶縁チップ】B0505ST16-W5【フォトカプラ通信チップ】EL357NB【I2Cアドレス】0x42セット内容M5Stack用AC電源測定ユニット ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1、3.96mmピッチ-4P端子 ×1寸法(mm)56×24×10.3質量(g)8.8交流電流(ACA)【測定可能】10交流電圧(ACV)【測定可能】100-240
  • VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342) SMC

    VPA342 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA342)

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3バルブ(-)標準
  • パイロット・ポペットタイプ  VP342K SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP342K

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC

    3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
  • LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm ミラーセット INAX(LIXIL)

    LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm ミラーセット

    INAX(LIXIL)
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    お手入れカンタンな大容量のハイバックガード洗面器。間口サイズも多彩で使いやすい洗面化粧台です。
    高さ(mm)850水栓タイプくるくる水栓
  • 洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(寒冷地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(寒冷地向け)

    INAX(LIXIL)
    86,980税込95,678
    1セット
    6日以内出荷
    毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
    仕様ミラーキャビネット:トレイ5個、コンセント2個付タイプ扉タイプ奥行(mm)500間口(mm)500機能くもり止めコート付き照明LED照明(4.2W)使用地区寒冷地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状1面鏡鏡裏収納:扉の裏にたくさんのものをしまえます。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)12材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレットなし色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    86,980税込95,678
    1セット
    6日以内出荷
    毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。
    仕様ミラーキャビネット:トレイ5個、コンセント2個付タイプ扉タイプ奥行(mm)500間口(mm)500機能くもり止めコート付き照明LED照明(4.2W)使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状1面鏡鏡裏収納:扉の裏にたくさんのものをしまえます。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)12材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレットなし色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
  • VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2G1) SMC

    VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2G1)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmポート数3定格電圧(V)(2) AC200圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から18日以内出荷
    定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) SMC

    ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1