カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,907)
  • 自動車純正部品(652)
  • パソコン/周辺機器(417)
  • 制御機器(237)
  • 店舗什器・備品(86)
  • 自動車補修部品(50)
  • バイク純正部品(45)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • バイク部品(31)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • メカニカル部品(27)
  • 作業工具(27)
  • 電動工具(27)
  • 切削工具(23)
  • 測定用品(21)
  • 建築金物(18)
  • 手袋(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 電気材料(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 家電(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 住設機器(6)
  • 医療(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 機構部品(5)
  • カー用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • エンジン工具(1)

「x1a」の検索結果

関連キーワード
3,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ 3M(スリーエム)

    PELTORイヤーマフ(ヘッドバンドタイプ)Xシリーズ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
    用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂タイプヘッドバンドタイプ
  • 4ポートUSB 3.0ハブ 充電用USBポート x3 搭載(2x 1A / 1x 2A) 壁取付け用ブラケット付属 StarTech.com

    4ポートUSB 3.0ハブ 充電用USBポート x3 搭載(2x 1A / 1x 2A) 壁取付け用ブラケット付属

    StarTech.com
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    4口のUSB 3.0ハブポートと3口のUSB充電専用ポート(2 x 1A、1 x 2A)を提供。USBバッテリ充電仕様1.2をサポート。Apple、Samsung Galaxy 端末に対応。SuperSpeed USB 3.0に準拠し、5Gbpsの性能に対応。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。コンパクトなメタル製ケース。壁面設置用ブラケット付属
    用途ITヘルプデスク、修理ショップなどの環境で複数の端末を同時に充電できるUSBハブを提供。壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。家庭やオフィスでUSB 3.0機能を拡張ポート数7仕様【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)110幅(mm)45ブラックサイズデスクトップ高さ(mm)24質量(g)131対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-A(4ピン)USB2.0、USBType-B(9ピン)USB3.0チップセットVIA/VLI-VL812インジケータ【LED】ハブポート接続LED、電源転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 グリームフレックス 視泉堂

    冒険王【アスリート&ミドルクラス】 グリームフレックス

    視泉堂
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    超柔軟・高弾性のハイスペック・ジャパンフィットシリーズ
    用途最強のフィット感、スペシャルマテリアルフレーム!
  • USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0 StarTech.com

    USB Type-C マルチハブ HDMI出力対応 1x A 1x C 100W Power Delivery 3.0

    StarTech.com
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷
    ポータブルドック:4K/30Hz HDMIビデオ(4096x2160p/3840x2160p)、ギガビットイーサネット、1x USB-A(5Gbps、急速充電)、1x USB-C(5Gbps)、100W PD 3.0、ウルトラワイドモニタ対応。携帯に適した設計:バッグの中で絡まらない15cmの本体一体型ケーブル付き。オフィス、自宅、会議室などの行き来が多いユーザーに最適なコンパクト型USB-Cマルチポートアダプタ。幅広いデバイス互換性:Ultrabook、Chromebook、MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo ThinkPad X1、Surface Laptop 3/Book 3など様々なノートパソコン、タブレット、スマートフォンで使用可能。幅広いOS互換性と簡単セットアップ:Windows、macOS、Chrome OS、Androidでドライバの自動インストールに対応。Thunderbolt 3(TB3)互換USB Type-Cマルチポートアダプタハブ。柔軟な給電機能:ノートパソコンのUSBバスパワー、またはUSB-C電源アダプタで100WのPower Deliveryパススルー(ドックで8W使用)によりホスト端末への給電(充電)が可能なミニドック。BC 1.2(1.5A)準拠のUSB-Aポートでデバイスを充電
    用途4K HDMIモニタに接続。会議やプレゼンテーションに最適。出張時、ホテルルームに備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用。ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電。ワークススペースに限りがあるオフィス、ホームオフィス、共有デスクに最適仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり、【Power Delivery(W)】100セット内容マルチポート アダプタ、取扱説明書材質【エンクロージャ】プラスチック電源USB電源ケーブル長(m)0.15対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS対応【ディスプレイ数】1最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz。ウルトラワイド画面の場合-3440×1440p/60Hzまたは2560×1080/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pにも対応します。チップセットVIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL817、ParadeTechnologies-PS176、RealTek-RTL8153USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
  • BXハッカー MIKI

    BXハッカー

    MIKI
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    LONG。A-GRIP
    用途BXハッカー全長(mm)295最大径(Φmm)ゴム部:26
  • シャワーサロンスタイルプレミアム SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーサロンスタイルプレミアム

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ビタミンCの効果で塩素徐去、スキンケアヘアケアに効果があります。 極細水流でシルクのようなワイド水流を実現 便利な手安心ストップ機能付 節水効果:50% 手元で水量調節機能付 シャワヘッド角度を自由自在に調節できます 傷・サビに強いステンレスコーティングを採用
    材質ABS
  • チップ YPEB12X3-1A タンガロイ

    チップ YPEB12X3-1A

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
    材質DX160RoHS指令(10物質対応)対応
  • W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    7,575税込8,333
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    13,026税込14,329特価
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • [充電式]フレアーリングツール エスコ

    [充電式]フレアーリングツール

    エスコ
    88,000税込96,800
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
    仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
  • 2.0Lスプレーガン(加圧式) エスコ

    2.0Lスプレーガン(加圧式)

    エスコ
    44,200税込48,620
    1個
    翌日出荷
    ノズル径1.0mm仕様塗装用付属品スパナ、ストレーナー、ブラシ質量(kg)2.1使用圧力0.2MPaカップ容量(mL)2000全長(cm)両ホース:150使用コンプレッサ1.85kwエアー取付ねじG1/4”
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5CC-U

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約100、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP50、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±1%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下、CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下、リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.61以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
  • ソケットセット (TORX) エスコ

    ソケットセット (TORX)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1セット
    翌日出荷
    セット点数:8点。
    全長(mm)E10~E22:38、 E24:40サイズE10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24差込角(inch)1/2”
  • 温度調節器(デジタル調節計) E5GC omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計) E5GC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    仕様●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力 : 4~20mA、 0~20mA電圧入力 : 1~5V、 0~5V、 0~10V●[電磁妨害の影響(EN61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能*イベント入力では最大4個です。●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:形E5GCの側面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形E5GCの下面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×24質量(g)本体:約80、取り付けアダプタ:約4×2個使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus : UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:10.5、SV:5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定、簡易伝送出力、内部補助リレー連動メッセージ機能入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、 結露または氷結しないこと)/3年保証時 : 標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、 結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下、その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、 結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.62以上伝送出力精度:±0.3%FS以下衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力2なし
  • レクチファイヤアンドレギュレータ A 42X-81960-A1 YAMAHA(ヤマハ)

    レクチファイヤアンドレギュレータ A 42X-81960-A1

    YAMAHA(ヤマハ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKD

    F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)

    CKD
    5,425税込5,968
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD

    W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

    CKD
    9,688税込10,657
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-15~)

    CKD
    6,388税込7,027
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ノブ REC MAZDA(マツダ)

    ノブ REC

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 【リビルト】 オートマチックミッション(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 オートマチックミッション(ニッサン)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    97,900税込107,690
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
  • パッドA (BC) MAZDA(マツダ)

    パッドA (BC)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • カバー(R)アンダー (KD) MAZDA(マツダ)

    カバー(R)アンダー (KD)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • クッション (U0) MAZDA(マツダ)

    クッション (U0)

    MAZDA(マツダ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • (31526)シール、オー リング ニッサン

    (31526)シール、オー リング

    ニッサン
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC

    パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御
    ボディサイズA
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X75A型

    永井ゲージ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.00幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0651形状A質量(g)6.5
  • (90644)バックドアハンドル ニッサン

    (90644)バックドアハンドル

    ニッサン
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD

    C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション

    CKD
    14,488税込15,937特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • (31377)ボルト ニッサン

    (31377)ボルト

    ニッサン
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
  • (80640)バックドアハンドル ニッサン

    (80640)バックドアハンドル

    ニッサン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD

    L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー

    CKD
    6,813税込7,494
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ1.00X100A型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)1.00幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0387形状A質量(g)9
  • ポケットAリヤークウォーター MAZDA(マツダ)

    ポケットAリヤークウォーター

    MAZDA(マツダ)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • GRAVEL KING Panaracer(パナレーサー)

    GRAVEL KING

    Panaracer(パナレーサー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    2年以上にわたる研究開発と実地テストの結果生み出された、まったく新しいトレッドパターンを採用した『GRAVELKING X1』。特徴的なデザインのセンタートレッドは低い転がり抵抗を生み出し、よりアグレッシブに配置したサイドノブが高いグリップと走破性を提供します。次世代GRAVELKINGにふさわしい、トレッドデザインの革新です。※★タイヤシーラントは「シールスマート EX」を推奨します。
    その他【ETRTO】54-406【トレッド】黒サイズ20×2.1質量(g)490推奨内圧(kPa)MAX 350
  • 199D104X9035A1V1E3 VISHAY

    199D104X9035A1V1E3

    VISHAY
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • 199D105X9035A1V1E3 VISHAY

    199D105X9035A1V1E3

    VISHAY
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • PD充電器 最大65W<USB Type-C x1、Type-A x1><PSE対応/Power Delivery対応/GaN対応>ブラック アドテック

    PD充電器 最大65W<USB><PSE対応>ブラック

    アドテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PD3.0 65W 対応 充電器。 65W出力対応の「APD-V065AC-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。 USB-C 1ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに2つに機器に接続可能。 タブレット、スマホ、モバイルルーターなど同時にデバイスを接続する方に便利です。 PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
    ブラック出力(W)65Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C x1、Type-A x1>/2.0m Type-C ケーブルセット アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C>/2.0m Type-C ケーブルセット

    アドテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。 パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。 一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。 レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。 iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    付属品Type-C to C ケーブル 2.0m 1本ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
...