カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5,296)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,061)
  • 制御機器(1,686)
  • 切削工具(1,530)
  • 農業機械(1,442)
  • 配管・水廻り設備部材(953)
  • 物流用品(888)
  • 油圧機器・油圧ホース(797)
  • パソコン/周辺機器(720)
  • バイク部品(613)
  • 作業工具(537)
  • 測定用品(512)
  • FA担当者のオススメ新商品(505)
  • 空調・照明・電設資材(473)
  • 機構部品(470)
  • メカニカル部品(448)
  • 建築金物(383)
  • 研磨材(374)
  • 電気材料(355)
  • 食品・飲料(262)
  • テープ(230)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(205)
  • 科学研究・開発用品(180)
  • バイク純正部品(138)
  • 清掃用品(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(113)
  • 塗装・養生・内装用品(98)
  • 梱包用品(91)
  • 保管用品(89)
  • 家電(89)
  • 農業・園芸資材(85)
  • オフィス家具(84)
  • 洗車・清掃(76)
  • 事務用品(76)
  • フォークリフト・産機・建機用品(75)
  • 電動工具(72)
  • 空圧工具(72)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 自動車補修部品(65)
  • 溶接用品(63)
  • 自転車部品(62)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • 安全用品(56)
  • 学童・教育用品(54)
  • 防災用品(50)
  • カー用品(43)
  • 防犯用品(42)
  • 医療(39)
  • 縫製用品(35)
  • 卓上消耗品(30)
  • 接着剤・補修材(30)
  • 建材・エクステリア(30)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(26)
  • 厨房用品(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 作業服(22)
  • 自動車純正部品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 完成車(14)
  • 住設機器(12)
  • 塗料(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 救急・衛生(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 安全標識(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • ヘルスケア(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 日用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 農具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み

「x20」の検索結果

関連キーワード
22,675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンド12X20 TRUSCO

    バンド12X20

    TRUSCO(6件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)12×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)16適合機種GPD-1220-3、GPD-1220種別バンド幅(mm)20砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径(mm)12
  • バンド10X20 TRUSCO

    バンド10X20

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)9.4×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)14適合機種GPD-1020種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • バンド15X20 TRUSCO

    バンド15X20

    TRUSCO(3件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)15×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)20適合機種GPD-1520種別バンド幅(mm)20砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径(mm)15
  • バンド8X20 TRUSCO

    バンド8X20

    TRUSCO(4件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)8×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)12適合機種GPD-820種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • バンド19X20 TRUSCO

    バンド19X20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)19×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000質量(g)23適合機種GPD-1920種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • 100x100x20mm ゴムブロック エスコ

    100x100x20mm ゴムブロック

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-202
  • (X20)ワツシヤ スバル

    (X20)ワツシヤ

    スバル
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • バンド22X20 TRUSCO

    バンド22X20

    TRUSCO
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    内径×幅(mm)22×20適合機種GPD-2220種別バンド質量(g)27最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000使用工具マイクログラインダー
  • ジグシリンダCシリーズ CDAS20X20 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAS20X20

    コガネイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形
  • パッド,95X20X20 Kawasaki

    パッド,95X20X20

    Kawasaki
    97税込107
    1個
    5日以内出荷
  • パッド,60X20X20 Kawasaki

    パッド,60X20X20

    Kawasaki
    97税込107
    1個
    5日以内出荷
  • パッド,165X20X20 Kawasaki

    パッド,165X20X20

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
  • W27x20T/W26x20T アダプター エスコ

    W27x20T/W26x20T アダプター

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468BZ-3
  • 14x20x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ

    14x20x1.5mm 銅パッキン (20個)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1袋(20個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YT-14B
  • 25x20 タケノコニップル 工進

    25x20 タケノコニップル

    工進
    319税込351
    1個
    当日出荷
    適合機種KH-25、KH-50GT、KM-25S、SE-25FH、SEM-25FGM、SEM-40WGM、SEM-50WGB、SEV-25F、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZRなど適合品番YK-625A-AAA-0
  • ストレートビット6X20 マキタ

    ストレートビット6X20

    マキタ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 長穴ポンチ(タケダ用)8X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(タケダ用)8X20mm

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(タケダ用)8×20mmトラスコ品番853-4693材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 長穴ポンチ(タケダ用)10X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(タケダ用)10X20mm

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(タケダ用)10×20mmトラスコ品番853-4679材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 4x20mm タッピングビス エスコ

    4x20mm タッピングビス

    エスコ
    770税込847
    1パック(110本)
    当日出荷
    呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-420全長(mm)20質量(g)161
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT10X20-S

    AirTAC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ストローク(mm)20使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)14
  • (X20)ロツクワツシヤ RMI スバル

    (X20)ロツクワツシヤ RMI

    スバル
    25税込28
    1個
    5日以内出荷
  • 長穴ポンチ(タケダ用)15X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(タケダ用)15X20mm

    ミエラセン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(タケダ用)15×20mmトラスコ品番853-4684材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 14x20x1.5mm アルミパッキン (50個) エスコ

    14x20x1.5mm アルミパッキン (50個)

    エスコ(3件のレビュー)
    875税込963
    1袋(50個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949YW-14B
  • ドリ研 X20 ニシガキ工業

    ドリ研 X20

    ニシガキ工業
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
    用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
  • アルミ等辺アングル 20X20X2.0 アルインコ

    アルミ等辺アングル 20X20X2.0

    アルインコ
    769税込846
    1本
    当日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)20×20
  • 125x20mm シーブ エスコ

    125x20mm シーブ

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987HP-3材質穴径(Φmm)20寸法F(mm)10寸法D(mm)27寸法E(mm)29寸法B(mm)55寸法C(mm)16
  • ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X20P0.5 大阪魂

    ステンレスHSクボミ-ホソメP0.54X20P0.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ピッチ(mm)0.5寸法t(mm)1欄:1.5、2欄:2.5寸法e(mm)2.3寸法s(mm)2.045寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM4
  • クロニッケル10.9CAP P=45X20P=4 大阪魂

    クロニッケル10.9CAP P=45X20P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法t(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4.8、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:10×t:0.8
  • ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X20P1.0 大阪魂

    ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X20P1.0

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • 20x20x200mm 角棒ゴム エスコ

    20x20x200mm 角棒ゴム

    エスコ(1件のレビュー)
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XC-222
  • 長穴ポンチ(藤村用)15X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(藤村用)15X20mm

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(藤村用)15×20mmトラスコ品番853-4682材質炭素鋼(SK-3)質量(g)360
  • 長穴ポンチ(藤村用)10X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(藤村用)10X20mm

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(藤村用)10×20mmトラスコ品番853-4677材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 長穴ダイス(昭和精工用)12X20mm ミエラセン

    長穴ダイス(昭和精工用)12X20mm

    ミエラセン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。 専用のポンチングマシンにセットして形鋼・鉄板類の長穴加工に使用します。 ダイスは、42mmの正方形です。 大型ポンチングマシンにセットします。
    トラスコ品番444-5112材質炭素鋼(SK-3)寸法(mm)【実寸】13.5×21.5質量(g)270
  • クロニッケル10.9CAP P=46X20P=4 大阪魂

    クロニッケル10.9CAP P=46X20P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.4寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法(幅b×厚さt)(mm)2.7×1.5寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:5.5、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:11.5×t:0.8
  • 長穴ポンチ(藤村用)8X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(藤村用)8X20mm

    ミエラセン
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 タケダ・藤村・昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(藤村用)8×20mmトラスコ品番853-4691材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 長穴ポンチ(昭和精工用)8X20mm ミエラセン

    長穴ポンチ(昭和精工用)8X20mm

    ミエラセン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。
    用途大型ポンチングマシンにセットして使用仕様長穴ポンチ(昭和精工用)8×20mmトラスコ品番853-4692材質炭素鋼(SK-3)質量(g)350
  • 長穴ダイス(昭和精工用)8X20mm ミエラセン

    長穴ダイス(昭和精工用)8X20mm

    ミエラセン
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    正確な穴あけ加工用です。 昭和機械に取付が可能です。 大型ポンチングマシンにセットして使用。
    仕様長穴ダイス(昭和精工用)8×20mmトラスコ品番853-4673材質炭素鋼(SK-3)質量(g)250
  • ステン アングル 20X20X60 OHSATO(大里)

    ステン アングル 20X20X60

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有楽製菓 ブラックサンダー 1本x20 有楽製菓

    有楽製菓 ブラックサンダー 1本x20

    有楽製菓
    909税込982
    1ケース(20本)
    3日以内出荷
    ブラックココアビスケットとハードビスケットをチョコレートでコーティングした小物商品です。ザクザク食感が残るようにココアビスケットとプレーンビスケットの比率や、後残りするセンターチョコレートとキレの良いコーティングチョコレートの比率にもこだわっていることが美味しさの秘訣となっています。
    タイプ常温入数1セット(20個入)
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X20シリーズ

    コガネイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動形
関連キーワード
...