カテゴリ

  • 制御機器(58)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「xa jst」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
  • XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-03V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-03V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥139税込¥153
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)9.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 引抜き工具 JST,XA シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    引抜き工具 JST,XA シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = XASXA-01T-P0.6、SXM-01T-P0.6、SXA-001T-P0.6、SXM-001T-P.06コンタクト用の抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥149税込¥164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XAシリーズコネクタレセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    XAシリーズコネクタレセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(1000個)ほか
    34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-88
  • JST コネクタハウジング メス 20極 1列 2.5mm XAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング メス 20極 1列 2.5mm XAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 20行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = XA併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 52.3mm幅 = 6.9mm深さ = 9.5mmハウジング材質 = ナイロンXAシリーズ圧着コネクタハウジング、標準タイプ. JST XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。2~20極ハウシングを利用できます。適した圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長 / 利点. 安全なロッキングデバイスにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
  • XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XADコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥659~税込¥725~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • JST 圧着工具 YC-692R JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-692R

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
  • JST 基板接続用ヘッダ XAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(400個)ほか
    7日以内出荷
  • JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト XAシリーズ XAコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST フックアップワイヤー / 計装ケーブル SXA-SXA-22150, 灰, 150mm JST(日本圧着端子製造)

    JST フックアップワイヤー / 計装ケーブル SXA-SXA-22150, 灰, 150mm

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シース色 = グレー長さ = 150mmXAシリーズ圧着ハーネスRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    ¥50~税込¥55~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(アイボリー)
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XAG, XM最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max20オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)錫最大動作温度(℃)85
  • JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ 圧着 BXA-001T-P0.6 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ 圧着 BXA-001T-P0.6

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥439税込¥483
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XM, XMA適合電線(mm2)Min0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min28、Max22結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
  • XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-90
  • XAコネクター ベース付ポスト(サイド型) JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ポスト(サイド型)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    仕様●パッケージ:SxxB●形状:ベース付ポストサイド型●ピッチ:2.5mm●ピン数:3極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0403-89
  • JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 2.5mm XAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥459税込¥505
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様シリーズ = XAピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 250 V ac/dcJST XAシリーズ2.5 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. 2.5 mmピッチの、XAシリーズ電線対基板SMTシュラウド基板ヘッダコネクタです。 このXA 2.5 mmシュラウドヘッダは、かん合コネクタに確実に接続できるロックランプ装置を装備しています。 このロック装置は、アセンブリ処理中や振動による切断を防止するためにも役立ちます。 このXAシリーズSMTヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このXAシリーズ基板ヘッダのハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。 ヘッダピンは、丸みを帯びた設計でリフロー処理が施されており、低挿入力が実現されています。. 特長と利点. 確実に接続するためのロッキングデバイス. 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入. 極性ボスによって基板上で正確に配置. はんだ割れ防止材質. 低挿入力RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 3極 1列 XARR-03V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 1列 XARR-03V

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数3行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 2極 1列 XARR-02V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 1列 XARR-02V

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥239税込¥263
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数2行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 4極 1列 XARR-04V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 4極 1列 XARR-04V

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数4行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 6極 1列 XARR-06V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 6極 1列 XARR-06V

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズレセプタクルハウジング(パネルロック付き). パネルロック付きXAシリーズレセプタクルハウジングは、長期のサービスを念頭に設計されました。XAシリーズハウジングは、広範な温度範囲(-25 → 85 ℃)での安全な動作を実現するために、高品質の素材で製造されています。. 特長と利点. 既存のXAソケットとのかん合が可能. インナータイプのコンタクトランス. さまざまなパネルに取り付け可能. 二次リテーナー. 安全なロック式構造極数6行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-05V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-05V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥169税込¥186
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)14.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST 圧着工具 SXAコンタクト WCシリーズ WC-691 JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 SXAコンタクト WCシリーズ WC-691

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    当日出荷
    仕様JST WC-691 は、人間工学に基づいて設計されたパラレル動作の手動工具で、ルーズピース SXA-001T-P0.6L コンタクトを圧着するように特別に設計確実に圧着できるラチェット機構 エルゴノミクス設計のソフトハンドル 緻密なグラウンドダイ 安全動作タイプ圧着工具シリーズWC電線太さ(mm2)ワイヤ:0.14, 0.25, 0.34使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品SXAコンタクト
  • JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-07V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-07V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)19.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XADRP-08V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XADRP-08V

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥239税込¥263
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XADシリーズ2.5 mmレセプタクルハウジング. XADシリーズハウジングは、自然色(白)で、誤挿入防止デザインとUL 94V-0等級を特徴としています。 XADケーブルアセンブリ(XAシリーズコンタクトとかん合)については、代表品番 ; 688-1486 688-1486 を参照してください。長さ(mm)14.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXADRP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品XADシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)19.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス SXMシリーズ 圧着 SXA-001T-P0.6L JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス SXMシリーズ 圧着 SXA-001T-P0.6L

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥349税込¥384
    1袋(70個)
    当日出荷
    シリーズSXMRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max24結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品非挿入や切断に対する保護を強化します
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-08V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-08V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)22.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥349税込¥384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)32.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • micro:bit Battery Holder - 2xAA JST-PH SPARKFUN

    micro:bit Battery Holder - 2xAA JST-PH

    SPARKFUN
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番63-3043-91
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)17.2幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート