カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「xa-2002」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外側保護プレート 自動溶接遮光面用 モノタロウ

    外側保護プレート 自動溶接遮光面用

    モノタロウ(22件のレビュー)
    849税込934
    1パック(5枚)
    当日出荷
    自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
    適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110販売区分業務用
  • アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    アルコールペイントマーカー 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー。環境・安全性に配慮したアルコール系インク。アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適。金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。耐熱性・耐水性など優れた描線性能。熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。現場の作業性に配慮した新キャップ採用。キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。
    タイプシングル質量(g)20.8線幅(mm)2.2~2.8替芯PXAS-200インク油性アルコール系溶剤入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • QビットUX SDSシャンク ユニカ

    QビットUX SDSシャンク

    ユニカ(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
    用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
  • 溶接用かぶり面 モノタロウ

    溶接用かぶり面

    モノタロウ(50件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
    用途アーク溶接・ガス溶接作業用種類溶接面(かぶり式)材質本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン質量(g)約530(内外プレート含む)タイプヘッドバンドタイプ寸法(縦×横)(mm)約300×250遮光度♯10付属(外側)適合プレート外側50×105mm/内側90×110mm頭囲(cm)約60まで販売区分業務用