カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み

「xa-4000ii」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ

    新コスモス電機
    98,980税込108,878
    1台
    13日以内出荷から18日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
    用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
  • ログデータ収集セット 新コスモス電機

    ログデータ収集セット

    新コスモス電機
    42,980税込47,278
    1セット
    9日以内出荷
    XA-4000Ⅱシリーズのログデータを赤外線にてWindowsパソコンに受信するためのソフトウェアと赤外線アダプタのセットです。装着型ガス検知器(可燃性ガス/酸素/硫化水素/一酸化炭素) ※2~4ガスタイプが選択可能。防爆構造。センサ寿命3年 ※年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。電池1本で1週間稼動 ※約40時間(=1日8時間使用×5日)。2WAY電源(単4形アルカリ乾電池/ニッケル水素充電池)。ポンプユニットセット(オプション)で自動吸引式として使用可能。NKの適合鑑定書を取得し、SOLAS条約に対応した船舶用(XA-4400IIJ)もあります。
    用途XA-4000Ⅱに使用するログデータ収集セットです。付属品赤外線アダプタ(IRU-101)、USBケーブル(USB{A}オス-USB{mini-B})、アダプタスタンド、ログデータ収集ソフトウェアCD(インストールCD)、XA-4000ⅡL 取扱説明書質量(g)約130(電池除く)方式ガス採取方式:拡散式対応OSWindows8.1、Windows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)連続使用時間約40時間(ロングライフモードON時 )/ 約20時間(ロングライフモードOFF時)/約1200時間(可燃性ガス検知がない機種の場合)、※25℃、無警報・バックライト消灯保護等級IP67相当検知原理可燃性ガス:接触燃焼式、酸素:ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素:定電位電解式検知範囲可燃性ガス:0~100%LEL、酸素:0~25.0vol%、硫化水素:0~30.0ppm、一酸化炭素:0~300ppm対象ガス可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素防爆構造Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)警報設定値可燃性ガス:(1段目)10%LEL (2段目)30%LEL / 酸素:(1段目)19.5vol% (2段目)18.0vol%、硫化水素:(1段目)10.0ppm (2段目)15.0ppm / 一酸化炭素:(1段目)50ppm (2段目)150ppm