カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 物流用品(1)

「xa1e-bv」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XA1E-BV311-R IDEC(和泉電気)

    XA1E-BV311-R

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    材質銀に金・クロスバー接点質量(g)23保護構造IP65(IEC 60529)端子形状はんだづけ端子ボタン色定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V)照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2外観中形(Φ29)ボタン耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2定格通電電流(A)5メイン接点1bモニタ接点1a耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型 IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ一体型

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    仕様非照光式(照光タイプ)形状一体形種類丸穴接点構成接点一体形端子形状はんだづけ動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
  • XA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)

    XA1Eシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
  • Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内質量(g)約17保護構造IP65ボタン形状丸形(Φ40大形)端子形状はんだづけ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)300動作方式プッシュロックプルorターンリセットランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25電気的寿命(万回)10耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    3,198税込3,518
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    一体形/照光式タイプ※:パネル奥行き12.6mm(はんだづけ端子)、17.0mm(タブ端子)。ISO13850に対応した照光タイプや小形化かつモニタ接点にも対応。ロボットペンダントや薄型の搬送機器などに適合。分離形/照光式タイプ:パネル奥行き27.9mm(はんだづけ端子)最大4接点の組み合わせが可能。ラウンドフォルムタイプもラインアップ。一体形/照光式は(24V、バッテリ駆動用)をラインアップ。直接開路動作機能(IEC60947-5-5;5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合)。セーフティロック機構(IEC60947-5-5;6.2項)。保護構造:IP65、IP67※(IEC60529)、IP69K※(ISO20653)、UL Type 4X※
    タイプセーフティガード付保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300(照光部:60)定格通電電流5A絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V)取付穴径(Φmm)16.2接触抵抗(mΩ)~50(初期値)操作力(N)【プッシュロック】10.5、【プルリセット】10保存温度範囲(℃)-45~+80機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点抵抗負荷【AC_125V】3A、【AC_250V】3A、【DC_125V】0.4A、【DC_250V】0.2A、【DC_30V】2A誘導負荷(A)【AC_125V】1.5A、【AC_250V】1.5A最大取付パネル厚(mm)0.8~4.5(一体形)/ 0.8~3.7(分離形)各種認証IEC/EN60947-5-1, IEC/EN60947-5-5, UL508, CSA C22.2 No.14操作力(N・m)【ターンリセット】0.16ボタンサイズ(mm)Φ29 / 中形IP等級IP65使用湿度範囲(%RH)45~85
  • XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)

    XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    46日以内出荷
    内部空間の少ない機器に最適。
    仕様パネル内部寸法:Φ16mm×19.5mmの小形一体短胴タイプタイプ非照光式保護構造IP65端子形状はんだづけボタン色赤(R)動作方式プッシュロックプルorターンリセット取付穴径(Φmm)16メイン接点1bボタンサイズ(mm)Φ40
  • Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • アシストホイールドライブコントローラ IDEC(和泉電気)

    アシストホイールドライブコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    保護構造IP20使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)使用場所屋内
  • S-4545Uスイッチ1点/1点S1m SUS(エスユーエス)

    S-4545Uスイッチ1点/1点S1m

    SUS(エスユーエス)
    5,598税込6,158
    1台
    7日以内出荷から63日以内出荷
    仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ