カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「xa1e-lv312q4r」の検索結果

Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から32日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000機械的寿命(万回)25耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000