カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xac-056」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOシリーズ MiO SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ MiO

    SUS(エスユーエス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様複数のSiOコントローラを制御するネットワーク用マスターコントローラ質量(g)130取付方式DINレール/GF用コネクタ(対象:GF-N)出力DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN)入力DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN)電源電圧(V)(DC)24±10%プラグ(mm)(DC)5.5×2.1通信方式USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ(PC)、RS485(SiO-N1)、Ethernet(LAN)RoHS指令(10物質対応)対応入出力点数(点)2(専用ケーブルXAR-038)適合シリーズグリーンフレームN