カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)

「xad3100vkce1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • 光色切替ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    光色切替ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。 LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。
    仕様準耐火構造対応電圧(V)100スイッチ壁:2光色切替構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
  • LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)色温度(K)2700光源色電球色埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    枠:ホワイトつや消し電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
    口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ天井埋込型電圧(V)100埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
    仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
  • LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
    質量(kg)0.098高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)8.2全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)103入力電流(A)100V時:0.142LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
  • 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    <美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。
    仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)エコロジー商品省エネ
  • ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形 Panasonic(パナソニック)

    ホームアーキ 天井埋込型 ダウンライト 美ルック・浅型10H・高気密SB形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    Home Archi(ホームアーキ)ダウンライト 拡散タイプ。美しい光を、広範囲に拡散。壁面を照らし、空間の明るさ感を効率よく。コンパクトサイズで建築に同化。天井もすっきりします。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンで室内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライト
    仕様埋込穴Φ65、美ルック・浅型10H・高気密SB形取付方式取付型:天井埋込型電圧(V)100消費電力(W)8.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)埋込穴(Φmm)Φ65埋込高(mm)100配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)74.5入力電流(A)0.15(100V時)光束(Lm)455埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
    用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ