カテゴリ

  • 制御機器(20)

「xadr-22v」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電流(A)3(AWG#20使用時)定格電圧(V)250
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    77税込85
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • XADコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XADコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)
    659税込725
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    86税込95
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • XAコネクター ベース付ピン JST(日本圧着端子製造)

    XAコネクター ベース付ピン

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から93日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    479税込527
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
  • JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ヘッダ XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • XAシリーズ中継接続用コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    XAシリーズ中継接続用コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    23,980税込26,378
    1袋(7000個)
    34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-20V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-20V

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)29.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数20シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-10V

    JST(日本圧着端子製造)
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)17.2幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • XAシリーズコネクタレセプタクル JST(日本圧着端子製造)

    XAシリーズコネクタレセプタクル

    JST(日本圧着端子製造)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)ほか
    34日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット

    JST(日本圧着端子製造)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XA, XAD, XAG, XMシリーズ 圧着 SXA-01T-P0.6

    JST(日本圧着端子製造)
    359税込395
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様JST XAシリ-ズ圧着コンタクト. JST XA シリ-ズ圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、 XA シリ-ズ電線対電線圧着ハウジングで使用します。この端子は、スズめっきが施されたりん青銅製です。 耐久性と信頼性に優れ、安定した接続を提供します。XA シリ-ズは、コンタクト、 端子 、レセプタクル様-なサイズを用意し、様-な接続用途に適しています。 XA シリ-ズ ; 602-7922 602-7922 - XAP 圧着コンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 688-1442 688-1442 - XA 圧着端子 、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7490 166-7490 - XA 圧着端子、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5951 123-5951 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7578 166-7578 - XA 圧着レセプタクルコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 917-4652 917-4652 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG -標準パック ; 165-7978 165-7978 -XA シリ-ズ圧着レセプタクル、 24-20 AWG - バルク パック ; 123-5954 123-5954 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG -標準パック ; 166-7565 166-7565 - XA 圧着ピンコンタクト、 28-22 AWG - バルク パック ; 123-5953 123-5953 -XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG -標準パック ; 166-7564 166-7564 - XA 圧着ピンコンタクト、 24-20 AWG - バルク パックシリーズXA, XAD, XAG, XM最大電流(A)3適合電線(mm2)Min0.2、Max0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max20オス・メスメス併用可能製品XA, XAD, XAG及びXMコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)20表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V

    JST(日本圧着端子製造)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)19.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト オス XA, XADシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = XA / XADコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。
  • JST 圧着工具 YC-692R JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着工具 YC-692R

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    欠品中
    仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
  • JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着端子コンタクト メス XA, XAD, XM, XMAシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XADRP-08V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 XADRP-08V

    JST(日本圧着端子製造)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様XADシリーズ2.5 mmレセプタクルハウジング. XADシリーズハウジングは、自然色(白)で、誤挿入防止デザインとUL 94V-0等級を特徴としています。 XADケーブルアセンブリ(XAシリーズコンタクトとかん合)については、代表品番 ; 688-1486 688-1486 を参照してください。長さ(mm)14.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数8シリーズXADRP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品XADシリーズ遮断可能圧着型電線対電線コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-40V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-40V

    JST(日本圧着端子製造)
    469税込516
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)54.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数40シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート
  • BXMシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    BXMシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    679税込747
    1袋(100個)