カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「xadr」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    949税込1,044特価
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電流(A)3(AWG#20使用時)定格電圧(V)250
  • 精密ドライバーセット 特殊ドライバー 24本 多機能 工具 時計 眼鏡 修理用 収納ケース付 ブラック メディアカバーマーケット

    精密ドライバーセット 特殊ドライバー 24本 多機能 工具 時計 眼鏡 修理用 収納ケース付 ブラック

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    充実な仕様の24種類のバッチセット!日常生活のほとんどのメンテナンス作業に対応。眼鏡や時計、おもちゃの修理など、さまざまな場面に対応できる多機能ドライバーセットです。バックルロックで、ビットを脱落・欠損などを効果的に防ぎます。ロータリーヘッドタイプ:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型
    ブラックタイプロータリーヘッド:Y字型、十字型、ストレート型、梅型、六角型、星型外形寸法(cm)(縦×横×厚み) 16×6.7×1.8ヘッド寸法(mm)4×28 (6角対辺4mm)
  • コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングルーマドリル ショート刃 CX-ADRS

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超微粒子表面処理TiAINコーティング
  • コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL ATOM(サイトウ製作所)

    コーティングルーマドリル ロング刃 CX-ADRL

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,998税込7,698
    1本
    5日以内出荷
    材質超微粒子表面処理TiAINコーティング
  • ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル アリート(ariete)

    ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル

    アリート(ariete)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-GNB。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:グレー/ストラップ:ブラック/ホワイト。内容量[数量]:本体のみ
    フレーム:グレー/ストラップ:ブラック/ホワイトタイプADRENALINE POWER、本体のみ
  • ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル アリート(ariete)

    ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル

    アリート(ariete)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-RRA。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:レッド/ストラップ:ブルー。内容量[数量]:本体のみ
    フレーム:レッド/ストラップ:ブルータイプADRENALINE POWER、本体のみ
  • ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル アリート(ariete)

    ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル

    アリート(ariete)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-NVO。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:ブラック/ストラップ:パープル/オレンジ。内容量[数量]:本体のみ
    フレーム:ブラック/ストラップ:パープル/オレンジタイプADRENALINE POWER、本体のみ
  • ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル アリート(ariete)

    ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル

    アリート(ariete)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-NNG。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/ LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:ブラック/ストラップ:イエロー。内容量[数量]:本体のみ
    フレーム:ブラック/ストラップ:イエロータイプADRENALINE POWER、本体のみ
  • ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル アリート(ariete)

    ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル

    アリート(ariete)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-VVP。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:パープルピンク/ストラップ:パープルピンク。内容量[数量]:本体のみ
    フレーム:パープルピンク/ストラップ:パープルピンクタイプADRENALINE POWER、本体のみ
  • ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル アリート(ariete)

    ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル

    アリート(ariete)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-AAG。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/ LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:ブルー/ストラップ:イエロー。内容量[数量]:本体のみ
    フレーム:ブルー/ストラップ:イエロータイプADRENALINE POWER、本体のみ
  • ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル アリート(ariete)

    ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル

    アリート(ariete)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-TTV。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/ 3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:ターコイズ/ストラップ:パープル。内容量[数量]:本体のみ
    フレーム:ターコイズ/ストラップ:パープルタイプADRENALINE POWER、本体のみ
  • ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル アリート(ariete)

    ADRENALINE POWER[アドレナリンパワー]ゴーグル

    アリート(ariete)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:14001-GAG。レース特化した新基準定義する オフロードゴーグル。販売備考:最高の曇り止め加工/メガネに快適にフィット (OTG)/ミディアムフィット/LexanR のクリアレンズ (コード:12961-SCCH)/3層フェイスフォーム。タイプ:ADRENALINE POWER。色[カラー]:フレーム:グレー/ストラップ:ライトブルー。内容量[数量]:本体のみ
    フレーム:グレー/ストラップ:ライトブルータイプADRENALINE POWER、本体のみ
  • ResizeKit2 RAD Studio 11 Alexandria ニュートン

    ResizeKit2 RAD Studio 11 Alexandria

    ニュートン
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・150/75 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    34,980税込38,478
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量150/75 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤45/23 mg充填、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    32,980税込36,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)を充填し、サイズ6 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量120/60 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
  • Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    Formaldehyde SPIKES QCメディアチューブ(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・ホルムアルデヒドスパイク済・6×110 mm・2層式・120/60 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    30,980税込34,078
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、2-hydroxymethyl piperidine処理済みXAD-2 120/60 mgを充填し、ホルムアルデヒドを10.0 μg(±25%)スパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・8×110 mm・2層式・450/225 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・8×110 mm・2層式・450/225 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    41,980税込46,178
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、2-hydroxymethyl piperidine処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量450/225 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2