カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「xadrp-40v」の検索結果

JST コネクタハウジング 40極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-40V
JST(日本圧着端子製造)¥469税込¥5161袋(10個)翌々日出荷仕様安全ロック機構を備えた、2列タイプコネクタで、電線対電線接続又は基板対電線接続に適しています。既存のxadソケットとのかん合が可能 インナー型コンタクトランス さまざまなパネルに取り付け可能 安全なロック構造長さ(mm)54.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数40シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプPCBマウント接続方向ストレート