「xal5401」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイホイル UACJ製箔

    マイホイル

    UACJ製箔(38件のレビュー)
    599税込659
    1巻ほか
    当日出荷
    巻数の多い業務用アルミホイルです。 両側面のくるくるストッパーで、ホイルの飛び出し防止。
  • NEWクレラップ クレハ

    NEWクレラップ

    クレハ(6件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    お皿に合わせて「クルッと一発」のクレハカットです。 植物生まれのプラスチック刃なので安心安全です。 使用後の分別も簡単です。 ラップの端がつまみやすい、「つまめるフラップ」付です。 「きちんとキレ窓」で巻き戻り解決。 飛び出しガードでロールの飛び出しをしっかりガードします。 ストッパーが巻き戻りを防止します。
    用途食品包装用ラップフィルム耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60材質(刃)プラスチック材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン
  • アルミホイル モノタロウ

    アルミホイル

    モノタロウ(149件のレビュー)
    139税込153
    1巻
    当日出荷
    通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
    用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
  • ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)

    ラトックシステム
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
    付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。質量(g)約53タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • 業務用クッキングホイル 東洋アルミエコープロダクツ

    業務用クッキングホイル

    東洋アルミエコープロダクツ(7件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。 12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。 多くの外食産業様へもご使用いただいております。 取り出しやすいガイドリール付き。
  • ニッパクホイル エムエーパッケージング

    ニッパクホイル

    エムエーパッケージング(7件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    幅・巻きのサイズが豊富な業務用アルミホイルです。 切刃を燃えるゴミとして捨てらます。
    材質(刃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ

    超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃

    モノタロウ(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
    用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
  • 業務用アルミホイル 大和物産

    業務用アルミホイル

    大和物産(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    手に優しい紙刃使用。
    材質(刃)紙刃
  • RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

    ラトックシステム
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
    用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)質量(g)約31適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。消費電流(A)[送信機]最大0.51動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
  • マイホイルレギュラー UACJ製箔

    マイホイルレギュラー

    UACJ製箔
    129税込142
    1個
    当日出荷
    調理など幅広く使えるアルミホイルです。
    質量(g)94アズワン品番64-8869-51
  • マイホイルジャンボ100 100m 12本入 TGK(東京硝子器械)

    マイホイルジャンボ100 100m 12本入

    TGK(東京硝子器械)
    50,300税込55,330
    1箱
    7日以内出荷
  • アルミホイル カンダ[厨房用品]

    アルミホイル

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • マイホイルジャンボ50 50m 20本入 TGK(東京硝子器械)

    マイホイルジャンボ50 50m 20本入

    TGK(東京硝子器械)
    43,010税込47,311
    1箱
    当日出荷
  • RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

    ラトックシステム
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
    用途HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)、USB給電ケーブル×1質量(g)約35電源電圧DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1消費電流(A)[送信機]最大0.35動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
  • サンホイル 東洋アルミエコープロダクツ

    サンホイル

    東洋アルミエコープロダクツ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個(7m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製のアルミホイル。
  • NEWクレラップ クレハ

    NEWクレラップ

    クレハ(50件のレビュー)
    199税込219
    1巻
    当日出荷
    「きちんとキレ窓」でピタッとあわせて切りやすい!巻き戻りしにくい! 「クルッと一発!」クレハカットでカンタンラッピング! 「きちんとキレ窓」で巻き戻り防止!つまめるフラップでラップの端がつまみやすくなりました。 「巻き戻り防止ストッパー」のエンボス化で、接着面が巻き戻りをしっかり防止!飛び出しガードがロールをしっかり押さえて、飛び出しをガードします。 UVコートで耐水性と質感をアップさせました。 植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。 一般用はカット刃がプラスチック製で、つまめるフラップが大型。巻き戻りガードがついています。 業務用はカット刃が金属で、巻き戻りガードはついていません。
  • アウトドア用ワイド厚口アルミホイル8m CAPTAIN STAG

    アウトドア用ワイド厚口アルミホイル8m

    CAPTAIN STAG(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム箔
  • マイホイルジャンボ25 25m 30本入 TGK(東京硝子器械)

    マイホイルジャンボ25 25m 30本入

    TGK(東京硝子器械)
    33,900税込37,290
    1箱
    7日以内出荷
  • アルミホイル徳用 ワタナベ工業

    アルミホイル徳用

    ワタナベ工業(5件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    飛び出し防止ストッパー付です。紙刃を使用しておりますので古紙回収に出せます。
    用途ホイル焼き、食品保存用に。トラスコ品番834-5584材質アルミニウム箔質量(g)180材質(刃)紙刃2018年トラスコ掲載ページ9 0689
  • FMクッキングホイル 東洋アルミエコープロダクツ

    FMクッキングホイル

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    お徳用の業務用ホイルです。パッケージは再生バルブ、紙刃の為、そのまま古紙回収へ。飛出し防止ストッパー採用。
    材質(刃)紙刃
wn5401k特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wn5401k