カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み

「xald01」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック製BOX 1穴 シュナイダーエレクトリック

    プラスチック製BOX 1穴

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様Number of cut-out:1材質Polycarbonate質量(kg)0.136タイプProduct or Component:Empty control station使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-5-5、IEC 60947-5-4、CSA C22.2 No 14、IEC 60947-5-1、JIS C8201-5-1、IEC 60947-1、UL 508、JIS C8201-1シリーズXALD保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69K保存温度範囲(℃)-40~70色(カバー)ダークグレークラスClass II conforming to IEC 60536色(ベース)ライトグレー
  • [1a/1b] 1点 コントロールボックス エスコ

    [1a/1b] 1点 コントロールボックス

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DF-21型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68
  • [1b] 1点 コントロールボックス エスコ

    [1b] 1点 コントロールボックス

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作方式モメンタリ形材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65
  • [1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス エスコ

    [1a/1b] セレクタースイッチ コントロールボックス

    エスコ
    9,200税込10,120
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940DF-25型式XALD1径(Φmm)スイッチ:22定格電圧(V)AC/DC600接点1a1b定格電流(A)AC1.2、DC0.1動作ノブ:2ノッチ各位置停止材質(ボックス)ポリカーボネイト保護IP65サイズ(mm)68×62×68