カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「xap-20v」の検索結果

JST コネクタハウジング メス 20極 1列 2.5mm XAシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = XA併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタボディ向き = ストレート長さ = 52.3mm幅 = 6.9mm深さ = 9.5mmハウジング材質 = ナイロンXAシリーズ圧着コネクタハウジング、標準タイプ. JST XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。2~20極ハウシングを利用できます。適した圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長 / 利点. 安全なロッキングデバイスにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応