カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xb107」の検索結果

フックカッターL型替刃
オルファ(3件のレビュー)¥479税込¥5271枚当日出荷材質(刃)SK-120トラスコ品番360-7356種別L型質量(g)18刃長(mm)90刃幅(mm)刃先:39.5刃の柄:20適合替刃・カッター107B刃厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
足場台 DRXB (BLACK LABEL)
長谷川工業¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から翌日出荷精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41色ブラック
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ブリッジ形オキフレックス
沖電線¥8,198税込¥9,0181巻(61m×1本)当日出荷から62日以内出荷仕様(伝搬遅延)標準5.0ns/m、(近端クロストーク)標準4.0%ピッチ(mm)線間1.27静電容量標準52pF/m導体抵抗(Ω/km)(20℃)222以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上特性インピーダンス(Ω)標準106燃焼性VW-1耐電圧(V/min)2000
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CDJ2XB10)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
低速シリンダ/複動・片ロッド CJ2Xシリーズ CDJ2XB10
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
クロスバー SXB
キャニオン¥11,980税込¥13,1781本14日以内出荷から20日以内出荷補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。仕様材質(mm):SUS304 16×32角パイプ付属品プラスチックテーパー
クロスバー XB
キャニオン¥7,998税込¥8,7981本20日以内出荷補強・落下防止・フック等の引掛けに使用する。仕様材質(mm):スチール 14×32角パイプ パウダーコーティング仕上 グレー色付属品プラスチックテーパー
指針1回転未満ダイヤルゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか当日出荷から14日以内出荷測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.01測定力(N)1.4仕様ロングステムストローク(mm)7全長(mm)107.9寸法H(mm)6.5寸法F(mm)20寸法D(Φmm)53寸法E(mm)14.5寸法B(mm)41.5寸法C(mm)30外枠径(mm)53目盛仕様40-0-40寸法G(mm)4ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)8寸法I(Φmm)49繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)5
MG Series(MGPM63-107Z)
SMC¥47,980税込¥52,7781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)107ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-107DCZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)107磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-107DCMZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)107磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-107DCZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)107リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付