カテゴリ
- 切削工具(21)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(2)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 谷口工業(10)
- REX(レッキス工業)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- エバオン(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- オルファ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- モトユキ(1)
- KIドリル(1)
- カネミツ(1)
- ウイニングボアー(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- フルネスジャパン(1)
- ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
「xb125」の検索結果

XB125mini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。チェーン自動巻取り機構を搭載しています。束ね切りにも対応できます。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90●切断能力鋼管(A):125トラスコ品番421-1997全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ125切断能力(mm)パイプ角100切断能力(mm)丸棒60
クラフトのこ替刃
オルファ(19件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷切り口がなめらかな替刃式細目のこ替刃です。 プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。トラスコ品番360-7275材質SK-95質量(g)30アズワン品番1-6224-02RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥9,098税込¥10,0081袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
マックスロック雄ネジカプラーアルミニウム
フルネスジャパン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
バンドソー用のこ刃
REX(レッキス工業)¥23,980~税込¥26,378~1セット(10本)ほか当日出荷適合機種XB125/XB120A・マンティス125/120A幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430
バンドソー
REX(レッキス工業)¥20,980税込¥23,0781箱当日出荷トラスコ品番274-9041適合機種XB125/XB120A材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430山数14
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット(5本)当日出荷から翌々日出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に材質コバルトハイスバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.64
バンドソーブレードキングコングB 5本入
モトユキ¥13,980税込¥15,3781箱(5本)3日以内出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速・高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に幅(mm)13入数5本入
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産)
谷口工業¥14,980税込¥16,4781箱(5本)3日以内出荷国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に幅(mm)13
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(国産)
谷口工業¥14,980税込¥16,4781箱(5本)3日以内出荷国産最高級材料を使用し純正品より安価。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に幅(mm)13刃数(p)14
ポータブルバンドソーコバルトVL(国産)
谷口工業¥15,980税込¥17,5781箱(5本)3日以内出荷国産最高級材料を使用しバリアブル(VL)ピッチでステンレス材の切断に最適です。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。VL(バリアブル)は、高品質のコバルトハイスを使用し不等ピッチの為ビビリも静かで、スムーズな切断が出来、特にステンレスの切断には最適です。用途ステンレス管(肉厚6mm以下)幅(mm)13刃数(p)10/14
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)
谷口工業¥11,980税込¥13,1781箱(5本)3日以内出荷外国産材料を使用した安価タイプの商品です。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み4mm以下)の切断に材質ハイス幅(mm)13刃数(p)18
ポータブルバンドソーコバルトVL(外材)
谷口工業¥15,980税込¥17,5781箱(5本)3日以内出荷吟味した外国産材料を使用しバリアブル(VL)ピッチで安価な商品に対応用途ステンレス管(肉厚6mm以下)幅(mm)13刃数(p)10/14
ポータブルバンドソーハイスバイメタル(外材)
谷口工業¥11,980税込¥13,1781箱(5本)3日以内出荷外国産材料を使用した安価タイプの商品です。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管(厚み6mm以下)の切断に材質ハイス幅(mm)13刃数(p)14
ポータブルバンドソーコバルトVL(国産)
谷口工業¥15,980税込¥17,5781箱(5本)3日以内出荷国産最高級材料を使用しバリアブル(VL)ピッチでステンレス材の切断に最適です。バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作しております。VL(バリアブル)は、高品質のコバルトハイスを使用し不等ピッチの為ビビリも静かで、スムーズな切断が出来、特にステンレスの切断には最適です。用途ステンレス管(肉厚4mm以下)幅(mm)13
ポータブルバンドソーコバルトVL(外材)
谷口工業¥15,980税込¥17,5781箱(5本)3日以内出荷吟味した外国産材料を使用しバリアブル(VL)ピッチで安価な商品に対応用途ステンレス管(肉厚4mm以下)幅(mm)13刃数(p)14/18
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)4日以内出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)
谷口工業¥19,980税込¥21,9781箱(5本)4日以内出荷から27日以内出荷各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
SNS JIS Vプーリー
カネミツ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から6日以内出荷SNS JIS Vプーリーは前製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。用途ベルト伝導に。仕様2本掛け種類Vプーリー適合ベルトA
M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16
IXIL(イクシル) HONDA PCX 125 2018 L3XB フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥43,980税込¥48,3781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2色ブラックタイプ(マフラー) L3XB適合車種HONDA PCX 125 2018コンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) HONDA PCX 125-150 2021 L3XB フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥49,980税込¥54,9781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2色ブラックタイプ(マフラー) L3XB適合車種HONDA PCX 125-150 2021コンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)125 '17 RC125/200/390 '17 L3XB デュアル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781セット47日以内出荷用途【適合】KTM DUKE 125 '17/RC 125-200-390 '17