カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(2)

「xb141」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細工カッター替刃 オルファ細工カッター替刃オルファ(32件のレビュー)
399税込439
1箱(10枚)
当日出荷
材質(刃)合金工具鋼トラスコ品番250-6190質量(g)30適合替刃・カッター141B刃厚(mm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応
細工カッター替刃(小) オルファ細工カッター替刃(小)オルファ(11件のレビュー)
399税込439
1個(10枚)
当日出荷
「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃)合金工具鋼刃厚(mm)0.38材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)74×9×0.38適合替刃・カッター141S、141BS、215、Ltd-05材質(樹脂部)ABS樹脂材質(クリップ)ABS樹脂材質(スライダー)ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
細工カッター オルファ細工カッターオルファ(25件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバートラスコ品番360-7704全長(mm)135質量(g)19適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)RoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド SK オルファリミテッド SKオルファ(10件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
切れ味がよく、刃先が30度の鋭角刃なので切口が良く見え、細かな作業に適しています。
シルバートラスコ品番342-9059厚さ(mm)10.5全長(mm)136質量(g)22.5全幅(mm)14適合替刃・カッターXB141
細工カッター ATFシリーズ A.T.FIELD細工カッター ATFシリーズA.T.FIELD
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションした細工用カッターナイフ。、本体樹脂部分はタフなイメージのマットカラー、金属のブレードホルダー部分は鈍く輝く美しさが特徴的なセミグロスブラック焼付塗装仕上げ。、刃先の角度が30度の細工用に特化した鋭角刃を採用。切り口がよく見え、細かな作業に適しています。模型工作・手芸・デザインワークなどの細かい作業を確かな切れ味でサポート。、切れ味が落ちたら刃先を折ることができるオルファ式刃を採用。(替刃式)、ワンタッチで刃を出し入れし、しっかりとロックできるオートロック機能付き。、クリップを本体から外せば刃折器として使用可能。クリップにある溝で刃を折ることができる。、刃を反転して装着することで右利きと左利き両方に対応。
(7211)TRIM,CTR PI ミツビシ(7211)TRIM,CTR PIミツビシ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
(4400)ホイール ASSY,ステアリング ミツビシ(4400)ホイール ASSY,ステアリングミツビシ
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-141DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-141DCSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)141ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-141Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-141Z)SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)141ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-141Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-141Z)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)141ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)