カテゴリ
- バイク部品(6)
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「xb17」の検索結果

ミシン目ロータリー替刃
オルファ(1件のレビュー)¥329税込¥3621箱(2枚)当日出荷材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼適合172B、173B、186B刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ
MAC8(マックエイト)¥9,598税込¥10,5581袋(10個)当日出荷から33日以内出荷1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
ステンレス クロスビット
水本機械製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 滑り止め模様付
カネソウ¥25,980~税込¥28,578~1枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 安全性を高めた滑り止め模様付です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
PカッターL型
オルファ(68件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。 本体に替刃2枚内蔵。材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼仕様替刃式刃厚(mm)0.6適合替刃P-800替刃(XB17)全長(mm)145全厚(mm)24質量(g)59全幅(mm)39.2トラスコ品番353-0701RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 ドライブシャフト(日本フォード)
ノーブランド¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカー日本フォード保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリスサービス分類リサイクル・リビルト
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA650 '17 L3XB デュアル フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥89,980税込¥98,9781セット47日以内出荷用途【適合】KAWASAKI NINJA 650 2017 FULL LINE
IXIL(イクシル) KAWASAKI ヴェルシスX 300 '17 L3XB デュアル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781セット47日以内出荷用途【適合】KAWASAKI VERSYS X 300 2017 SLIP ON
IXIL(イクシル) SUZUKI SV650/S '16-'17 L3XB デュアル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781セット47日以内出荷用途SUZUKI SV 650 S 16-17材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアルラウンド50mm質量(kg)2タイプL3XBコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)125 '17 RC125/200/390 '17 L3XB デュアル スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥51,980税込¥57,1781セット47日以内出荷用途【適合】KTM DUKE 125 '17/RC 125-200-390 '17
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA 400 '17-'21 L3XB スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥52,980税込¥58,2781セット49日以内出荷材質ステンレスAISI304長さ(mm)430形状デュアル ラウンド 50mm質量(kg)2タイプ(マフラー) L3XB適合車種KAWASAKI NINJA 400 '17-'21コンプリートブラックHTペイント
2人用(1310W)パネル脚(420H)2toneベンチ(490D) 1310W490D420H ライトグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×490×420グリーン購入法適合