カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xb56」の検索結果

別たち用替え刃
オルファ(18件のレビュー)¥319税込¥3511ケース(3枚)当日出荷トラスコ品番360-7399材質合金工具鋼質量(g)35刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
別たち
オルファ(17件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。刃幅(mm)43トラスコ品番360-7381質量(g)57.5適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 4極
ニデックテクノモータ¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷から6日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数4P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアム効率(IE3)対応モータ マイティエコノ 全閉外扇脚取付屋内形 2極
ニデックテクノモータ¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷から7日以内出荷高効率設計 各損失をバランス良く低減させることで、すべての出力においてトップランナー基準を満たしております。 小型ファンの採用、高級グリースの使用により、モータ運転時の運転音は従来機種と比較して低減しております。種類汎用モーター極数2P定格S1(連続)回転方向連結側から見て反時計方向(CCW)相対湿度85%RH以下塗装色9.2B2.5/0.9始動方式全電圧始動またはスターデルタ始動(132S以上)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)-20~40保護方式IP44軸受種類転がり軸受(グリース封入形)端子箱(取付位置)負荷側から見て左側、(ケーブル引込口)下向き/全機種90度毎に変更可能)潤滑剤マルテンプSRL(リチウム系グリース)、モービルポリレックスEM(ウレア系グリース)
プレミアムゴールドモートル 全閉外扇屋内形・脚取付 極数:2P
東芝¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷高い効率、少ない消費電力、CO2削減に貢献 長寿命 標準モータと同一枠番寸法 屋外使用はIP55 低騒音 端子箱上部対応 インバータ駆動でさらに省エネ効果アップ型式全閉外扇形種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-30~40規格JIS C 4213 : 2014保護構造IP44冷却方式IC411回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下(結露なきこと)塗装色深緑(JIS表示記号3.74BG3.04/1.25近似色)耐熱クラス155(F)使用環境温度上限(℃)80K(130(B)ライズ)定格時間S1(連続)設置場所屋内雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと使用周囲標高(m)1000以下
Vプーリ
BIGM(丸山製作所)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷規格84XB2-56XA1部品名称Vプーリ図解NoMSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.4、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.4
Vプーリ
BIGM(丸山製作所)¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷規格84XB2-56XA1部品名称Vプーリ図解NoMSV615R2L(13) フレーム部品_No.49、MSV615L(13) フレーム部品_No.49、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.49、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.49、MSV613-M-A フレーム部品_No.40、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.49、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.49、MSV613L(13) フレーム部品_No.49、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.40、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.49、MSV613R2-M-A フレーム部品_No.40
2人用(1310W)パネル脚(420H)2toneベンチ(490D) 1310W490D420H アイボリー
オカムラ(岡村製作所)¥86,980税込¥95,6781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×490×420グリーン購入法適合
2人用(1310W)パネル脚(420H)2toneベンチ(490D) 1310W490D420H ブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1310×490×420グリーン購入法適合
S-30 長イス/肘木なし 1900W800D730H グレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥699,800税込¥769,7801台45日以内出荷色グレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×800×730グリーン購入法適合