カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,604)
  • 自動車純正部品(90)
  • 制御機器(32)
  • バイク部品(16)
  • メカニカル部品(16)
  • オフィス家具(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業服(8)
  • 建築金物(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xb7」の検索結果

関連キーワード
1,835件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XB7NA31 シュナイダーエレクトリック

    XB7NA31

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    8日以内出荷
  • XB7NS8445 シュナイダーエレクトリック

    XB7NS8445

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
  • Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPST, XB7NA31 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPST, XB7NA31

    シュナイダーエレクトリック
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    仕様イルミネーション:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB7接点構成SPSTボタン形状丸形ボタン色緑型番XB7NA31取付穴径(Φmm)22特性スプリングリターン式プッシュボタン、マークあり / なし - 埋込型. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 人間工学に基づいた設計、様々なカラーを用意 スプリングリターン 取り付けが簡単 埋込型 一体型装置 産業及び建物用の堅牢で耐久性の高い設計実装タイプパネルマウント
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鉄の爪25ミリ替刃 オルファ

    鉄の爪25ミリ替刃

    オルファ(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1箱(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番360-7364種別カッター替刃材質合金工具鋼幅(mm)25質量(g)25刃長(mm)25刃幅(mm)25適合替刃・カッターT-25刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ブラックボード アイリスオーヤマ

    両面ブラックボード

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    翌日出荷
    天然木を使用した自立式カラーボードです。 市販のボードマーカーで書くことができます。(消す時は布やティッシュで水拭きをしてください。) マグネット使用可能です。
    用途店頭で看板やウェルカムボードとして使用するのに最適です。材質天然木(ラッカー塗装)、スチール質量(kg)4.5板面(縦×横)(mm)(外寸)595×440外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×580×820
  • ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

    大同メタル工業(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    長さ公差(mm)0/-0.4
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    当日出荷
    六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
    形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 替測定子 XB Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XB

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 非常停止押しボタンスイッチ シュナイダーエレクトリック

    非常停止押しボタンスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    緊急停止プッシュボタン。Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化
    仕様●シリーズ:Harmony●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:815-3067アズワン品番65-7842-22
  • カラー ボールポイント六角棒レンチセット KENOH

    カラー ボールポイント六角棒レンチセット

    KENOH(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(7本)
    当日出荷
    約25°まで傾けて使用できます。サイズにより色分けしてあります。セミロングタイプで作業性抜群。
    用途六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm材質クロームバナジウム鋼形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 手提げ金庫B7 アイリスオーヤマ

    手提げ金庫B7

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合商品のB7サイズ手提げ金庫です。 シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利なコイントレーが付いています。
    色ブルー質量(g)540内寸法(mm)135×100×45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85収納サイズB7施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠グリーン購入法適合
  • エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    エクストラロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。硬度はHRC55~60です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型

    西邦工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 角ガラリ型 低圧損 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 角ガラリ型 低圧損

    西邦工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法F20
  • GSXミルボール NACHI(不二越)

    GSXミルボール

    NACHI(不二越)
    ¥53,980税込¥59,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数2表面処理GSXⅡ(AICrN系+AICrXN系)コート
  • 外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 水切り付

    西邦工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized
  • ボンベスタンド テラオカ(ANEX)

    ボンベスタンド

    テラオカ(ANEX)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌々日出荷
    ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
    仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立色スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルポンプ (手押し式) エスコ

    オイルポンプ (手押し式)

    エスコ
    ¥8,880税込¥9,768
    1個
    翌日出荷
    20Lペール缶用。樹脂製のペール缶でも使用可能。オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応。
    方式【排出】手動式口内径(Φmm)【吐出ノズル】10口外径(Φmm)【吐出ノズル】14吐出ホース(mm)Φ15×1270本体サイズ(mm)Φ310×610吐出量(mL/ストローク)60危険物の類別非危険物
  • 700kg ワイヤー式荷締機 エスコ

    700kg ワイヤー式荷締機

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA988XB-7質量(kg)2.9定格荷重(t)0.7巻取長さ(m)1.5
  • CJ Series(CJ2B16) SMC

    CJ Series(CJ2B16)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 角ガラリ型 低圧損 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 角ガラリ型 低圧損

    西邦工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F20
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットカバー付換気口 ガラリ型

    西邦工業
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ピンシリンダー CJP2シリーズ SMC

    ピンシリンダー CJP2シリーズ

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
  • 1/4”sq インパクトドライバーセット(1/4”Hexビット用) エスコ

    1/4”sq インパクトドライバーセット(1/4”Hexビット用)

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550XB-7セット内容ビットホルダー:1/4hex×1/4"sq/(+)ビット:#1×30・2×30・2×65・2×125"種類セット品商品構成セット品
  • M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x18.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    ¥3,070税込¥3,377
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):18.0入数100本
  • ワークチェアー EA956XBシリーズ エスコ

    ワークチェアー EA956XBシリーズ

    エスコ
    ¥20,000税込¥22,000
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能
    幅(mm)530キャスター自在×5メーカーナカバヤシ高さ調節○
  • [3L] 透湿型レインウェアー(ブラック) エスコ

    [3L] 透湿型レインウェアー(ブラック)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1着
    翌日出荷
    色ブラックサイズ3L混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • [L] 透湿型レインウェアー(ブラック) エスコ

    [L] 透湿型レインウェアー(ブラック)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1着
    翌日出荷
    色ブラックサイズL混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • [LL] 透湿型レインウェアー(ブラック) エスコ

    [LL] 透湿型レインウェアー(ブラック)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1着
    翌日出荷
    色ブラックサイズLL混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ

    [3L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1着
    翌日出荷
    色ネイビーサイズ3L混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ

    [LL] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1着
    翌日出荷
    色ネイビーサイズLL混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • [M] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ

    [M] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1着
    翌日出荷
    色ネイビーサイズM混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20 SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CU20

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • CJ Series(CJ2B6) SMC

    CJ Series(CJ2B6)

    SMC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK20 SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CUK20

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー) エスコ

    [L] 透湿型レインウェアー(ネイビー)

    エスコ
    ¥11,400税込¥12,540
    1着
    翌日出荷
    色ネイビーサイズL混率(%)表地:ナイロン100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)10000
  • CJ Series(CJ2B10) SMC

    CJ Series(CJ2B10)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • CM Series(CM2L32) SMC

    CM Series(CM2L32)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から26日以内出荷