カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xc5c-3222」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード) Aratas(旧:omron)

    XC5C DINコネクタ 3列配列タイププラグ(スタンダード)

    Aratas(旧:omron)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンピースコネクタ(カードエッジ)からツーピースコネクタへの世界的なニーズにフィット。 ツインコンタクト方式を採用し、高信頼性を保持しながら低価格を実現。 FEM解析より結実したローインサーション・フォース (低挿入力)を実現。 メーカー形XC6シリーズとかん合可能。 UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678) 認定品を標準品にしています。
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)耐電圧AC 1000V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.4μm)(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)