カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
「xc5g-96」の検索結果

DINコネクタ(ファインフィット、Wピンタイプ) バックプレーン用ハウジング XC5
Aratas(旧:omron)¥189税込¥2081個3日以内出荷極数96端子形状ストレート4mmストレート13mmストレート17mm
DINコネクタ(ファインフィット) XC5
Aratas(旧:omron)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から114日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)2材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.4μm)、(端子部)銅合金/ニッケル下地 金めっき(0.15μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)200単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)材質(ファインフィット部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき