カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(6)
  • 手袋(2)

「xc810」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]。[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]グレー材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
CA Series(CA2T63) SMCCA Series(CA2T63)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
CA Series(CA2B63) SMCCA Series(CA2B63)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D80 SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D80SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D63 SMCエアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D63SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
CA Series(CA2D63) SMCCA Series(CA2D63)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CA Series(CA2T80) SMCCA Series(CA2T80)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2D40) SMCCM Series(CM2D40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D40 SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D40SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
ロック付シリンダ CLST2 SMCロック付シリンダ CLST2SMC
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST200) SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST200)SMC
399,800税込439,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-810 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-810SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)810
CS2 - エアシリンダ(CDS2T125) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2T125)SMC
69,980税込76,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN250-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN250-~)SMC
219,800税込241,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)250作動方式複動片ロッド
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
299,800税込329,780
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-810 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-810SMC
85,980税込94,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)810磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-810 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN140-810SMC
95,980税込105,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド材質(-XC6) 材質ステンレス鋼ストローク(mm)810形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A59W 有接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
FENDER,AUXILIARY ホンダFENDER,AUXILIARYホンダ
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WHEEL A*FIXCOLXC* ホンダWHEEL A*FIXCOLXC*ホンダ
9,398税込10,338
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
RIM A,WHEEL ホンダRIM A,WHEELホンダ
8,598税込9,458
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WHEEL A,3000X9 ホンダWHEEL A,3000X9ホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
FENDER,R.SUB ホンダFENDER,R.SUBホンダ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
WHEEL B,3000X9 ホンダWHEEL B,3000X9ホンダ
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-8) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-8)SMC
45,980税込50,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j