カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
「xc8c-0951s-4」の検索結果

HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8
Aratas(旧:omron)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から106日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
XC8A/C バックプレーンハウジング
Aratas(旧:omron)¥489税込¥5381個104日以内出荷から106日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)定格電流(A)1材質(ハウジング)ガラス入りLCP樹脂(UL94 V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)104以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力(コンタクト)極数×0.75N以下(グランド)極数×1.00N以下耐電圧(V/min)AC750(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)250単体抜去力(N)(コンタクト)0.15以上(グランド)0.15以上