カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xdcbd-8」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槍出金具用アーム 芯付用 イワブチ槍出金具用アーム 芯付用イワブチ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
機器アーム イワブチ機器アームイワブチ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。適合径(Φmm)170~250
槍出金具用アーム イワブチ槍出金具用アームイワブチ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
機器アーム イワブチ機器アームイワブチ
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。適合径(Φmm)190~250