カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
「xfy-24jdk8/83」の検索結果

天井埋込扇 ルーバーセット(本体FY-24JDK8)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 風量一定制御機能付 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子材質(本体)樹脂方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.07/0.06(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)6.8/4.2材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)240角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)100/75