カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「xgt8」の検索結果

スクールガッシュ
ぺんてる(アストラム)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(200mL)当日出荷から6日以内出荷いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。寸法(mm)277×289×241質量(g)7200
HPE Networking Comware 5720 8SFP+ 6QSFP28 Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,976,000~税込¥3,273,600~1個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥224,000税込¥246,4001個5日以内出荷スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。
カプリコン 高減衰能タイプ XGT
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8外径(Φmm)19常用トルク(N・m)2.1慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.15