カテゴリ
- パソコン/周辺機器(70)
- 制御機器(60)
- 物流用品(44)
- 自動車純正部品(35)
- 保管用品(18)
- オフィス家具(17)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- バイク純正部品(9)
- 測定用品(8)
- 学童・教育用品(5)
- 事務用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 作業工具(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- LEPLUS NEXT(47)
- TRUSCO(46)
- MAZDA(マツダ)(30)
- イトーキ(22)
- JST(日本圧着端子製造)(18)
- omron(オムロン)(17)
- ナカバヤシ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ニプロン(制御機器)(6)
- エスコ(4)
- オーハウス(4)
- シヤチハタ(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- Aratas(旧:omron)(4)
- IMV(3)
- IPF(3)
- ウッドワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「xh-02」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 B4B-XH-2 (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥749税込¥8241袋(10個)翌々日出荷ピッチ(mm)2.5極数4シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 B2B-XH-2 (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-XH-2 (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥619税込¥6811袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)2.5極数5シリーズXH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
セラミック砥石用ツールホルダー
双和化成(SOWA)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷砥石専用ツールホルダーです。 ツールホルダーを使用することで、砥石にかかるストレスを軽減し最後まで使用できます。
XH2.54 2pin 端子付きコネクタ ワイヤーケーブル
bitstrong(ビットストロング)¥409税込¥4501個当日出荷2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。色(ワイヤー)赤、黒直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118ピッチ(mm)(ピン)2.54温度範囲(℃)-25 ~ 80定格電圧(V)300ワイヤー長(mm)200JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)ワイヤーPVC 絶縁銅線端子メス端子UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)。基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。長さ(mm)205質量(g)12
ツールワゴン バーディワゴン 600X400XH880 浅2深1段
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から9日以内出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60奥行(mm)400段数3段キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
ツールワゴン イーグルワゴン 600X400XH880 浅2深1段
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から翌々日出荷車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター径(Φmm)100棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ
バンドー化学¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷材質ゴムベルト幅(mm)50.8種類シンクロベルトピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.3RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形XH
DCジャック-2ピンXHコネクター変換ケーブル
JAPAN ROBOTECH¥589税込¥6481個11日以内出荷RDC-103をACアダプタに接続するケーブルです。仕様●Φ2.1DCジャック - JST(XH)2Pコネクタ変換ケーブル。●長さ:11cm。アズワン品番67-0436-23
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 S2B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥199税込¥2191袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス XHシリーズ 圧着 SXH-002T-P0.6
JST(日本圧着端子製造)¥789税込¥8681袋(100個)当日出荷シリーズXH適合電線(mm2)Min0.05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min30、Max26結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品XHコネクタ最大接触抵抗(mΩ)20最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
スチールラック M3型中量棚 900XD571XH1800 缶受X2付
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3796高さ(mm)1811奥行(mm)581間口(mm)961棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-72外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840
覗き見防止 プライバシー フィルター AOC 24B2XH / 11 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種AOC 24B2XH/11取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
スチールラック M3型中量棚 900XD571XH1800 缶受X2付 連結
TRUSCO¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3797色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ連結型奥行(mm)581間口(mm)900棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)5アズワン品番64-8603-73外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)300外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×581×1811有効間口(mm)840最大積載量(kg/台)2500外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)900棚板内寸・間口(mm)840
スチールラック M3型中量棚 900XD471XH1800 缶受X2付 連結
TRUSCO¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管。トラスコ品番183-3781高さ(mm)1811奥行(mm)481間口(mm)900棚ピッチ(mm)25アズワン品番64-8603-69外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×481×1811有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)900棚板内寸・間口(mm)840