カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 整備工具・収納(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 作業工具(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「xi-nt10a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サウンドスコープ JTCサウンドスコープJTC
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
走行しながらセンサー別に切替可能で正確に異音の場所を検知できます
セット内容イヤホン/1、テストクランプ/4、ミニスコープ/1、マジックテープ/8、コントロールボックス/1、マグネットテストバー/1、ケース/1RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドスコープ 集音機付 モノタロウサウンドスコープ 集音機付モノタロウ(62件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662販売区分業務用
【レンタル】神童君Pro(有線) JFEメカニカル【レンタル】神童君Pro(有線)JFEメカニカル
8,798税込9,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
1回の測定作業で最大4部位の同時測定が可能 ポータブル振動診断計「神童君Pro」は、1回の測定作業で最大4部位の同時多点測定が可能です。 振動センサで検出した振動加速度信号はデジタルデータに変換後、タブレットPCに転送されます。 データ受信後、タブレットPC内部のソフトウェアにて信号処理を行い、測定値と振動波形等を表示します。
セット内容神童君Pro用タブレットPC(ソフト含)、有線センサ振動4chユニットUSB-VIP-4、神童君Pro用有線センサPAF51C×4、神童君Pro用革ケース寸法(mm)80(W)×80(D)×25(H)(BNC 部分除く)電圧(感度)5.00mV/(m/s2)±10%質量(g)-電源USBから供給測定時間2~10s分解能16bit周波数範囲(検出3Hz~10000Hz 周波数レスポンスの±3dB範囲通信可能距離(m)-無線通信方式-
玉にきく聴診棒 土牛玉にきく聴診棒土牛(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル騒音計 A特性 モノタロウデジタル騒音計 A特性モノタロウ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。周波数範囲31.5Hz~8kHz材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130
マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープEXCEL(エクセル)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60フィーラー10段伸縮式
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式
メカニックテストスコープ SIGNET(シグネット)メカニックテストスコープSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープEXCEL(エクセル)
69,980税込76,978
1個
32日以内出荷
本体寸法(mm)225×83×68電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)本体質量(g)830その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック出力インピーダンス(Ω)105周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約3.3電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
サウンドスコープ MASTERTOOLサウンドスコープMASTERTOOL(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!タイプ両耳式仕様集音部/ベル型、膜型交換式長さ(mm)780質量(g)120
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
スコープ聴診棒 ブラック 土牛スコープ聴診棒 ブラック土牛(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)125~605材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)160シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8580RoHS指令(10物質対応)対応
音・衝撃センサー送信機  単品 リーベックス音・衝撃センサー送信機 単品リーベックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
音を感知して受信機へ送信。
使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)約69センサー寸法(mm)Φ38×21(D)ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)電池寿命約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×87×28
工業用異音探知器 野中理化器製作所工業用異音探知器野中理化器製作所
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープEXCEL(エクセル)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。
本体寸法(mm)114×72×33付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
マグネットピックアップ EXCEL(エクセル)マグネットピックアップEXCEL(エクセル)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
故障探知器[ケース入][STAHLWILLE] エスコ故障探知器[ケース入][STAHLWILLE]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799
【レンタル】漏水探知器 フジテコム【レンタル】漏水探知器フジテコム
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら