カテゴリ
- 制御機器(135)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 切削工具(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 作業工具(9)
- 卓上消耗品(8)
- 作業服(7)
- バイク部品(6)
- 測定用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)(133)
- CKD(38)
- 三菱電機(11)
- ミヤナガ(11)
- エスコ(9)
- サンワサプライ(9)
- ヤクセル(7)
- レイ・アウト(6)
- Canon(5)
- ONK(オーエヌ工業)(4)
- ボンマックス(4)
- Simplism(4)
- トリニティ(3)
- ディアンドディ(3)
- シヤチハタ(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ライオンケミカル(2)
- 三商(2)
- Kawasumi(川住製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「xki」の検索結果

純正 インクカートリッジ キヤノン XKI-N21/N20
Canon(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS XK100エコマーク認定番号21 142 010
CANON純正 インクカートリッジ XKI-N21+XKI-N20/6MP
Canon¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷適合機種PIXUS XK500エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonインク色ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー+ブラック商品タイプ純正品エコマーク認定番号21 142 010
純正インクカートリッジ Canon XKI-N10/N11 XL
Canon(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷キヤノン純正品インク適合PIXUS XK80/XK70/XK50エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号17 142 003
純正インクカートリッジ Canon XKI-N10/N11
Canon(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷キヤノン純正品インク適合PIXUS XK80/XK70/XK50エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号17 142 003
輸入車用オイルフィルター
MANN-FILTER(201件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱当日出荷から90日以内出荷欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
鉄琴キット
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷鉄琴を自分で作ることができるキットです。 よく知っている楽器でも自分で作ってみると、楽器の構成や特徴などを改めて知ることができます。 また、出来上がった楽器に色や模様をつけて自分だけのオリジナル楽器を作ってみましょう。
輸入車用油圧フィルター、トランスミッションフィルター
MANN-FILTER¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から60日以内出荷特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。用途自動車用フィルター
デジタルテスター FLUKE 15B MAX KIT
フルーク(FLUKE)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000パイプ径(Φmm)32~64測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ-29℃~149℃電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)
デジタルテスター FLUKE 17B MAX KIT
フルーク(FLUKE)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷誤操作時の可聴および視覚のアラームにより、ヒューズの破損を軽減。 基板テストに適した先端が細い(1mm) 標準テスト・リード・スリープ・モードからワン・キー起動 2000μFまでの静電容量測定 推奨ケース:C25用途安全性、操作性の高いマルチメーター仕様【測定カテゴリ】CATIII600V付属品TL75テストリード(先端2mm)またはTL31テストリード(先端1mm)または80BK-AKタイプ熱電対、80BK-A温度測定用プローブ、単3乾電池×2寸法(mm)183×91×49.5表示【カウント表示】6000温度測定範囲(℃)-55~400周波数50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz測定対象突刺し可能の物体プラグK型、T型ミニプラグ測定レンジ-40℃~350℃(K型)、-196℃~350℃(T型)電池単3電池×2交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V直流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A抵抗400.0ohm、4.000kohm、40.00kohm、400.0kohm、4.000Mohm、40.00Mohm保証期間1年交流電流400.0μA、4000μA、40.00mA、400.0mA、4.000A、10.00A防塵防水性能IP40静電容量40.00nF、400.0nF、4.000μF、40.00μF、400.0μF、2000μF熱電対K型、T型動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60基本確度【直流電圧】±(0.5%+3カウント)【直流電流】±(1.5%+3カウント)【交流電圧】±(1%+3カウント)【交流電流】±(1.5%+3カウント)【抵抗】±(0.5%+2カウント)【静電容量】±(2%+5カウント)【周波数】±(0.1%+3カウント)【温度測定】±(2%+1℃)
最高級仕上げ用ワックス ウルトラ・ハイ・ディフィニッション・ワックス
AUTOGLYM¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷オートグリム史上最も優れた最高級ワックスです。 耐久性の高いポリマーとカルナバ、微結晶ワックス成分をバランスよく配合しています。 しっとりと濡れたようなツヤが長持ちし、環境汚染物質から塗装表面を守ります。 ワックスの他に、塗り込み用の専用スポンジアプリケーターと拭き上げ用のハイテック・フィニッシング・クロスが入っておりますので、すぐにご使用いただけます。用途カルナバ配合最高級仕上げ用ワックス容量(g)120g区分ボディー用危険物の類別非危険物
M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット
ミルウォーキーツール¥59,880税込¥65,8681個7日以内出荷4-IN-1の専用ソリューション。1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性。ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能。アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能。狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント。縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント。34Nmのトルクによって多様な用途に対応付属品本体、変換アタッチメント×4、バッテリー(M12 HB2.5 JP)、充電器(C12C JP)長さ(mm)130質量(kg)1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)34機能燃料ゲージ、LEDライト回転数無負荷(rpm):0-400 / 1600速度設定2モード