カテゴリ

  • 空調・電設資材(20)

「xl553pfvk le9」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1組
5日以内出荷
消費電力(W)55定格電圧(V)100~242器具・セットセット品光束(Lm)7860光色昼白色
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
光色白色
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1組
3日以内出荷
光色白色
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
光色白色
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
光色昼白色
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
光色昼白色
□450 埋込 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
光色昼白色
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セットほか
6日以内出荷から33日以内出荷
演色指数(Ra)83
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込下面開放Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込マルチコンフォート15Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.2電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)120
□450 埋込 乳白パネル PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 乳白パネル PiP i t 調光Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1組
3日以内出荷
光色昼白色
LED□570直付下面開放点灯部昼白色 Panasonic(パナソニック)LED□570直付下面開放点灯部昼白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
適合本体NNFK36020材質カバー:ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)33色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4530明るさFHP32形×3灯節電タイプ演色指数(Ra)83
ベースライト□450深枠白 東芝ライテックベースライト□450深枠白東芝ライテック
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
グリーン購入法適合定格電圧(V)100~242埋め込み寸法(mm)□:450質量(kg)6調光方式PWM制御調光範囲約5%~100%定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)周波数(Hz)50/60付加機能調光タイプ材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル仕上本体:白、下面カバー:乳白適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売)演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込スクエア調光Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)90質量(kg)2.6トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形 埋込タイプDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
LEDスクエア□570直付本体 Panasonic(パナソニック)LEDスクエア□570直付本体Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×高さH)(mm)570×50
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅328 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 3200lm 幅328 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.1取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54調光の可否反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプ Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込格子タイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【格子ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.8電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH)(mm)470×470グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 埋込型三菱電機
27,980税込30,778
1台
92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)85
照明器具カテゴリ