カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「xla」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,065税込2,272特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
    材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重(N)200耐荷重N(kgf)20付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)
  • テレビドアホン VL-SE35XLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35XLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~) SMC

    アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)

    SMC
    449税込494特価
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • Eaton ローラーレバー EATON(イートン)

    Eaton ローラーレバー

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
  • まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入 TRUSCO

    まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付60g 50着入

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    50着入りのお買い得パックです。通気性に優れ、不快なムレを軽減します。生地が柔らかく作業がしやすいです。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付60gホワイトタイプ1層入数50着
  • 3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル

    3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
    用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動溶接継手_FINE series PUREティー フジキン

    自動溶接継手_FINE series PUREティー

    フジキン
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    自動溶接機用継手。コンパクト。
    温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄光MAXレーン 日東エルマテリアル

    蓄光MAXレーン

    日東エルマテリアル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。 屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098) 電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。
    用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。 用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。 防災用途として避難経路に。 関連製品。本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4
  • コロボアXL ボウシンアダプタ(530) サンドビック

    コロボアXL ボウシンアダプタ(530)

    サンドビック
    639,800税込703,780
    1個
    翌々日出荷
  • モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)

    モノクロレーザー複合機

    brother(ブラザー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
    付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)連続複写枚数最大99枚給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻みRoHS指令(10物質対応)対応色数1色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号23 155 031
  • Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V

    CREE(8件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • モノクロレーザープリンター brother(ブラザー)

    モノクロレーザープリンター

    brother(ブラザー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。
    仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約7.1(消耗品含む)外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS消費電力[印刷中(平均)]約460W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー128MB液晶パネルモノクロ1行LCDパネル最大解像度1200×1200dpi寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)コマンド体系:PCL6給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)74(区分:プリンターC)エコマーク認定番号23 155 032
  • モノクロレーザープリンター brother(ブラザー)

    モノクロレーザープリンター

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
    仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約7.1(消耗品含む)外形寸法(mm)W356×D360×H183(突起部を除く)電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2消費電力[印刷中(平均)]約430W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.4W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー64MB最大解像度1200×1200dpi寿命約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9.5秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約30枚/分、[両面(A4)モノクロ]約15ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]48(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)給紙可能枚数(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)61(区分:プリンターC)エコマーク認定番号23 155 032
  • モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)

    モノクロレーザー複合機

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。 トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。 スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。 約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。 ※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。 最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
    仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、ショートカット登録件数:18件、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.7W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー256MB最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約34枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)コマンド体系:PCL6、BR-Script3、PDF Version 1.7連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約34枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分連続複写枚数最大99枚給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻み適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n通信速度最大33600bpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)75(区分:複合機c)エコマーク認定番号23 155 031
  • RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズ RS PRO

    RS Pro 2ポート RJコネクタ Cat6 UTP FTシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
    仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 2シールドタイプ = UTP幅 = 26mmシリーズ = FTRoHS指令(10物質対応)対応
  • FLEXLAN 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 5V ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A)
    タイプACアダプタ使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)AC100~240使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
  • Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE(1件のレビュー)
    399税込439特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン オス

    ITTキャノン
    889税込978
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • バランス(XLR)ケーブル YAMAHA(ヤマハ)

    バランス(XLR)ケーブル

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
  • FLEXLAN 組み込み型スイッチングHUB(8ポート) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 組み込み型スイッチングHUB(8ポート)

    CONTEC(コンテック)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    産業用スイッチングHUB。 DINレール対応,8ポート装備。
    使用温度範囲(℃)0~50規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠ポート数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×120×94機能10M、100M、1000Mスイッチ(HUB)
  • FLEXLAN ダイポールアンテナ (2.4GHz/5GHz) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN ダイポールアンテナ (2.4GHz/5GHz)

    CONTEC(コンテック)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V

    CREE(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    LED色パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
  • FLEXLAN ZCシリーズ用ACアダプタ 48V CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN ZCシリーズ用ACアダプタ 48V

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ZCA1200用入力:100~240VAC、出力:+48VDC 0.5AのACアダプタ。
    適合機種ZCA1200出力DC48V 0.5A入力電圧範囲(V)AC100~240
  • ExLights ソーラーアップライト FLAG タカショー

    ExLights ソーラーアップライト FLAG

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    日中の太陽光で充電するため、電源が不要で電気代もかかりません。高輝度LED搭載で、ソーラーライトでありながら最大500lmの明るさを実現します。明るさを4段階(25%/50%/75%/100%)に調整可能です。アップライト型なので、家や建物、樹木など対象物を際立ててくれます。ポールライト型はアプローチ演出や足もとの転倒防止などに役立ちます。
    用途住まいの外観を美しく引き立てる照明として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ABS樹脂、ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)650種類アップライト型電池リチウムイオン充電地 3.7V 2000mAh 18650形LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×14.5×28.2(高さは地中杭を含む)LED使用数(個)6
  • FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 11ax対応無線LAN組み込み基板(国内モデル)

    CONTEC(コンテック)
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    本製品は、Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)準拠、ワイド入力電源(5~30VDC)に対応した組み込みタイプ無線LANボードです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fiネットワーク対応など様々な機能を有し、LAN対応機器のLANポート(RJ-45コネクタ)にLANケーブルで接続するだけで、OSやCPUに依存せずにその機器を最新規格で高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ無線LAN対応機器にすることができます。
    伝送速度(Mbps)1024伝送方法IEEE 802.11ax周波数(GHz)2.4、5、6
  • キャノンコネクタ 3ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 3ピン メス

    ITTキャノン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • FLEXLAN 産業用スイッチングHUB 10N/100M (8ポート) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 産業用スイッチングHUB 10N/100M (8ポート)

    CONTEC(コンテック)
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷
    AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応8ポートHUB。FANレスのため静粛性が求められる場所での使用が可能。
    使用温度範囲(℃)-20~60規格IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)準拠ポート数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×90機能10M、100Mスイッチ(HUB)
  • Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V

    CREE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 11n/a/b/g準拠 耐環境無線LANアクセスポイント

    CONTEC(コンテック)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    IP65準拠の防塵防滴性能に対応した無線LANアクセスポイントです。 標準規格のIEEE802.11n/a/b/gに準拠し、ほこりや油などの多い工場・倉庫といった悪環境下で高速無線ネットワークを構築することができます。 また、モードの切り替えにより、アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータとして使用できます。
  • エレキギター弦 D'Addario

    エレキギター弦

    D'Addario
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    D’AddarioのEXL110BT Balanced Tensionエレキギター弦は、数学的に算出された最適ゲージの組み合わせにより、優れたコントロール性と快適な演奏性を実現したものです。従来のXLニッケルワウンド弦のブライトさに加え、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキングといった様々な奏法時もバランスよく、同等の感触でダイナミックなコントロールが可能です。XLニッケルワウンド弦は、D’Addarioの最も売れているエレキギター弦で、カーボン含有率の高い六角形のスチール芯線に、ニッケルスチールが精密に巻かれた巻弦から成ります。耐久性に優れ、独特のブライトなサウンドと素晴らしいイントネーションで、幅広いジャンルのギターと音楽スタイルに最適です。・ Balanced Tensionセットは、チョーキング、カッティング、フィンガリング、ピッキング、どのような奏法においても均等にバランスのとれたテンションとなっています。・ 環境に優しく、耐食性に優れたパッケージで、いつでも開けたて、新鮮な状態で使用可能。・ アメリカ製で高品質、高性能。・ ゲージ : プレーン弦 - .010、.0135、.017; ニッケル巻弦 - .025、.034、.046
    タイプ[Balanced Tension Regular Light] 1st:0.010、2nd:0.0135、3rd:0.017、4th:0.025、5th:0.034、6th:0.046
  • キャノンコネクタ 4ピン オス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン オス

    ITTキャノン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子耐電圧(V)AC1400
  • キャノンコネクタ MAシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)

    キャノンコネクタ MAシリーズ ストレートプラグ

    APEX(コネクタ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。キャノンコネクタ。
    寸法(mm)71.8±1×Φ19品番63-3109-39ピン径(Φmm)2.4ピン数(ピン)3アズワン品番63-3109-39
  • キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン

    キャノンコネクター B-XL-3シリーズ

    ITTキャノン
    635税込699特価
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(オス、ピンプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、オス側のピンプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
    仕様●コネクタの形態:ピンプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒アズワン品番67-0418-80
  • キャノンコネクタ MAシリーズ レセプタクル APEX(コネクタ)

    キャノンコネクタ MAシリーズ レセプタクル

    APEX(コネクタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。このコネクターは一般的な3ピンではなく電源などに使用される4ピンタイプなのでご注意ください。キャノンコネクタ。
    寸法(mm)77.25±1×Φ19品番63-3109-42ピン数(ピン)4アズワン品番63-3109-42
  • キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン

    キャノンコネクター B-XL-3シリーズ

    ITTキャノン
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式丸型キャノンコネクター(メス、ソケットプラグ)。一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで、メス側のソケットプラグです。特にプロ用のオーディオ機器のバランス接続用に使用されます。そのため、端子は3ピンですが1本で1チャンネル分になります。1番がGND、2番がHOT、3番がCOLDに割り当てられています。本製品は、照明の光を反射しにくい黒シェルを採用しています。
    仕様●コネクタの形態:ソケットプラグ●ピン数:3ピン●端子:はんだ端子●定格電圧:AC125V●定格電流:15A●耐電圧:AC1400V●絶縁抵抗:1000MΩ以上●接触抵抗:5mΩ以下●本体色:黒色アズワン品番67-0418-81
  • ideal ID-205 HEAT5 IDEAL

    ideal ID-205 HEAT5

    IDEAL
    17,980税込19,778
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。 。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。 。ID-205 HEAT5 【ヒート5】。 。マグネット式電源スイッチでグローブをしたまま簡単にON/OFFできる、軽量で暖かなヒートグローブ。 。ideal初のUSB Type-C バッテリー採用のヒートグローブ(電熱グローブ)。手のひら内側には3Mシンサレート生地を採用し、透湿防水防風フィルムの二層構造により、デッドエアを溜め込むことで暖かさを保ちます。断線に強いカーボン電熱線を採用。スイッチコントローラーには新機構「マグネット式ワンタッチ電源」を取り入れ、バッテリー本体には残量を目視できるインジケーターを装備。さらに袖口部分には肌触りがよく温かいフリース素材を使用。人差指甲部と小指側面にリフレクターを装備し前方側方からの視認性を高めることで、ライダーの安全性を向上させました。 。製品詳細。・断線に強いカーボン電熱線を指の周囲に配線。手の動きを妨げることなく効率よく指先まで暖めます。・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3M シンサレート"を採用。・透湿防水防風フィルムを二層重ね、デッドエアを溜め込む構造を採用。軽量且つ暖かく、従来品より高い操作快適性を実現。・グローブを装着しながら簡単にオンオフ操作可能なマグネット式ワンタッチ電源 。・出先でも手軽に充電可能なTYPE-Cケーブル充電タイプの3.4V/5000mAhバッテリータイプ。 。バッテリー仕様。・バッテリー持続時間:2.5時間 。・バッテリー充電時間:3時間(バッテリー1個あたり)。・入力/出力(USB Type-C):5V2A 。・本製品にはバッテリー充電用のType-Cケーブルが付属しません。記載の規格に合うUSB端子Type-C充電ケーブルをご使用ください。※気温やライディング環境により、バッテリー駆動時間は異なる可能性があります。バッテリーには個体差があるため、左右のバッテリーで稼働時間が多少異なる場合があります。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※低温やけど防止のため定期的に手や指の状態を確認し、熱いと感じたら電源を切る、グローブを外すなど、こまめな温度調整を行ってください。※専用のバッテリー以外での使用で生じた不具合はトラブルは保証対象外となります。必ず専用バッテリーをご使用ください。また、本製品付属の専用バッテリーを本製品以外に接続して使用しないでください。 。-------------------------------------。商品番号:ID-205。商品名:ID-205 【ヒート5】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK。セット内容:グローブ本体(1双)、専用バッテリー(2個)、取扱説明書/保証書 ※本製品にはバッテリー充電用Type-Cケーブルは付属しません。メーカー保証:ご購入より1年間
    用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデルブラック対応シーズン秋冬モデル
  • リニアPCMレコーダー SONY(ソニー)

    リニアPCMレコーダー

    SONY(ソニー)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    高音質リニアPCM 192kHz/24bitのハイレゾ録音再生に対応。可動式高感度ステレオマイクロホン内蔵。 高感度・広帯域の単一指向性マイク。2系統のXLR/TRSコンボジャックを装備し、外部からのバランス入力に対応。 アナログ録音レベルダイヤル。高性能デュアルADコンバータ搭載で高いS/N比を実現。 高性能な部品の採用と、基板レイアウトの最適化により、低ノイズと高音質化を実現。 大容量コンデンサーにより、高品位な電源供給を実現。16GBの内蔵メモリーで高音質に長時間録音が可能。 大音量による音の歪みを防ぐ「デジタルリミッター」。微小な音までクリアに録音する「高S/Nモード」。 少し前から録音する「プリレコーディング機能」。メモリーを切り替えて録音を続ける「クロスメモリー録音」。 プロジェクターや風切音などのノイズを低減する「LCF(Low Cut)」。1チャンネルの音声レコーディング向けにモノラルレコーディングに対応。 ボリュームコントロール機能付きの高音質アナログヘッドホンアンプを採用。スピーカー内蔵。Bluetooth(R)オーディオ機器でワイヤレス再生。 聞きたいところをすばやく探す「イージーサーチ機能」。音質を切り替える「イコライザー」。音程を調整する「キーコントロール」。 再生速度を調節する「DPC(Digital Pitch Control)」。聞きたい位置からすぐに再生する「トラックマーク」。 容易な録音レベル調整。操作しやすいインターフェース。ヘッドホン出力音声チャンネルの切り替えに対応。 スマートフォンで遠隔操作できる「REC Remote」。パソコン用ソフトウェア「SOUND FORGE Audio Studio 12」。 キャリングポーチ、ウインドスクリーン付属。
    録音方式[リニアPCM(WAV)]192/176.4kHz 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit(STEREO)、[MP3]320/128kbps(STEREO)録音時間最大:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約3時間15分、176.4kHz/24bit(STEREO)約3時間35分、96kHz/24bit(STEREO)約6時間35分、96kHz/16bit(STEREO)約9時間55分、88.2kHz/24bit(STEREO)約7時間10分、88.2kHz/16bit(STEREO)約10時間45分、48kHz/24bit(STEREO)約13時間15分、48kHz/16bit(STEREO)約19時間50分、44.1kHz/24bit(STEREO)約14時間25分、44.1kHz/16bit(STEREO)約21時間35分、[MP3]320kbps(STEREO)約95時間25分、128kbps(STEREO)約238時間、MP3記録曲数/時間:3570曲 / 238時間仕様最大ファイル・フォルダ数:5000、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル、登録可能機器数:最大8台(REC Remote機器とオーディオ機器合わせて)、対応コーデック:SBC(Subband Codec)付属品USB Type-C(TM)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングポーチ、ウインドスクリーン、単3形アルカリ乾電池 4本、取扱説明書、SOUND FORGE Audio Studio、12 インストールガイド、REC Remote(レックリモート)を使う、保証書質量(g)約480(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(付属)4本、単3形ニッケル水素充電池(別売)4本マイクロホンエレクトレットコンデンサーマイクロホン(単一指向性)機能プリレコーディング機能、デジタルリミッター、クロスメモリー機能、高S/Nモード、ローカットフィルター、ファイル分割、トラックマーク機能周波数特性[リニアPCM]192kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 a- -3dB)、176.4kHz/24bit : 20Hz - 60000Hz(0 - -3dB)、96kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、96kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/24bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、88.2kHz/16bit : 20Hz - 40000Hz(0 - -3dB)、48kHz/24bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、48kHz/16bit : 20Hz - 22000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/24bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)、44.1kHz/16bit : 20Hz - 20000Hz(0 - -3dB)・[MP3]320kbps : 20Hz - 20000Hz(0dB - -3dB)、128kbps : 20Hz - 16000Hz(0dB - -3dB)通信方式Bluetooth標準規格 Ver 4.0音圧最大入力(内蔵マイク):123dBSPL電池寿命(時間)録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約26時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit(STEREO)約32時間(録音モニターなし)・96kHz/24bit(STEREO)約28時間(録音モニターあり)・96kHz/24bit(STEREO)約36時間(録音モニターなし)・48kHz/24bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・48kHz/24bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)・44.1kHz/16bit(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・44.1kHz/16bit(STEREO)約44時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約30時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約44時間(録音モニターなし)、録音時(XLRマイクファンタム電源ON):[リニアPCM]192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・192kHz/24bit・96kHz/24bit・48kHz/24bit・44.1kHz/16bit(STEREO)約6時間(録音モニターなし)[MP3]320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターあり)・320kbps(STEREO)約6時間(録音モニターなし)、内蔵スピーカー再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約38時間・96kHz/24bit(STEREO)約52時間・48kHz/24bit(STEREO)約60時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約62時間[MP3]320kbps(STEREO)約64時間、ヘッドホン再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約54時間・48kHz/24bit(STEREO)約62時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約70時間[MP3]320kbps(STEREO)約74時間、REC Remote録音時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約22時間・96kHz/24bit(STEREO)約24時間・48kHz/24bit(STEREO)約26時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約26時間[MP3]320kbps(STEREO)約26時間、Bluetooth再生時:[リニアPCM]192kHz/24bit(STEREO)約40時間・96kHz/24bit(STEREO)約48時間・48kHz/24bit(STEREO)約54時間・44.1kHz/16bit(STEREO)約56時間[MP3]320kbps(STEREO)約60時間メモリー容量16GB外部メモリーSD/SDHC/SDXCメモリーカード (別売)歪率(%)全高調波:[リニアPCM]0.009以下(1kHz、20kHz LPF、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4 24bit、96/88.2/48/44.1kHz 16/24bit)スピーカー内蔵最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80.2×37.4×197.6RoHS指令(10物質対応)対応雑音指数(dB)[リニアPCM]高S/Nモードオフの場合:98以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)・高S/Nモードオンの場合:100以上(1kHz、IHF-A、負荷インピーダンス22kΩ)、録音再生時:LINE IN入力、LINE OUT出力時(192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24bit)、固有雑音(内蔵マイク)22 dBSPL(A)TypeBluetoothSPP 1.2(Serial Port Profile)、A2DP 1.3(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.3(Audio Video Remote Control Profile)径(mm)16変調方式FHSS通信距離(m)最大:約10周波数帯域(GHz)2.4帯(24000-24835)入出力端子MICジャック(ステレオミニ):(MIC IN時)入力インピーダンス2 kΩ、規定入力レベル-50dBV、最小入力レベル-55dBV、XLR/TRSジャック:(MIC IN時)入力インピーダンス32kΩ(ファンタム電源OFF)、規定入力レベル-48dBu、最小入力レベル-58dBu、(LINE IN時)入力インピーダンス12kΩ、規定入力レベル+6dBu、最小入力レベル-3dBu、最大入力レベル+12dBu、ヘッドホンジャック(ステレオミニ):規定出力レベル400mV、最大出力レベル35mW+35mW以上(負荷インピーダンス16 Ω)、推奨負荷インピーダンス16 Ω-32 Ω、LINE INジャック:入力インピーダンス8.2 kΩ、規定入力レベル+4dBV、最小入力レベル-10dBV、最大入力レベル+10dBV、LINE OUTジャック:出力インピーダンス220Ω、規定出力レベル+4dBV、推奨負荷インピーダンス22kΩ、その他の入力端子:USB端子(USB Type-C(TM)端子)High-Speed USB対応オーディオコーデックLPCM(WAV)、FLAC、MP3/WMA /AAC最大出力(mW)200再生形式[リニアPCM(WAV)]・[FLAC]192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz 24/16bit、22.05kHz 16bit、[MP3]対応ビットレート:32-320kbps、VBR対応、[WMA]対応ビットレート:32-192kbps、VBR対応、[AAC]対応ビットレート:16-320kbps、VBR対応
  • FLEXLAN ダイポールアンテナ(2.4GHz/5GHz/6GHz) CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN ダイポールアンテナ(2.4GHz/5GHz/6GHz)

    CONTEC(コンテック)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    トライバンド対応 無指向性アンテナ。周波数帯域 6GHz帯 / 5GHz帯 / 2.4GHz帯。アンテナ利得 2.5dBi(2.4GHz) / 3.2dBi(5GHz) / 3.5dBi(6GHz)
    適合FXA5020 / FXE5000タイプ無指向性アンテナ周波数6GHz帯; 5GHz帯; 2.4GHz帯RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-C シリーズ 表面実装 3.5 V

    CREE
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)2000ビュー角(°)115輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5