カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 切削工具(2)

「xlf-50-2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X Series(XLF) SMC

    X Series(XLF)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
  • 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • エンドミル HS 2刃 2XLF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    7,698税込8,468
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50 SMC

    アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMC

    XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50L SMC

    アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50L

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50J SMC

    アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50J

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50G SMC

    アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50G

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50AH5 SMC

    アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50AH5

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3X10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3X10^-10(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよびパイロットポート方向インジケータ付、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~150℃、120℃用ヒータ付
  • アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50GH4 SMC

    アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-50GH4

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3X10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3X10^-10(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉オートスイッチ種類耐熱型2色表示,無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線3m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよびパイロットポート方向インジケータ付、フランジ面裏温度仕様/ヒータの有無5~150℃、100℃用ヒータ付
  • XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMC

    XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
    フランジタイプKF(NW)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
真空機器カテゴリ