絞り込み
穴径(Φmm)
「xlock」の検索結果

X-tra 1ミリアトム X-Lock対応
ローデウス(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(10枚)当日出荷【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
100ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。長さ(mm)376幅(mm)117質量(kg)2.5(バッテリー含む)高さ(mm)147取付方式XLOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)機能再起動防止機能、ブレーキ、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタート防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm/6.0Ah/目安):約16.8m
125ミリ充電式ディスクグラインダ
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147取付方式XLOCK回転数(min-1[r.p.m])8500モーターハイパワーブラシレスモータ機能再起動防止機能、ブレーキ、自動変速、キックバック低減機能、バッテリ残容量表示、ソフトスタート防塵防水性能APT適合バッテリーBL1860B研削砥石寸法(mm)(内径)22.23スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切り込み深さ10mm/6.0Ah/目安):約16.8m
ExLights ソーラーウォールライト BLOCK 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水
タカショー¥3,798税込¥4,1781個当日出荷必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。カーポートの柱や天井などから照らす取付型ソーラーライトです。用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)122色ダークグレー高さ(mm)56奥行(mm)152LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約2.5
EXCELOCKキー XL-EKU
LAMP(スガツネ工業)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。材質ABS樹脂色ブラック
EXCELOCK引出用受座 XL-ESD
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷引き出し用受座です。スライドレールと併用して使用できます。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
EXCELOCK木扉用受座 XL-ESW型
LAMP(スガツネ工業)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷引戸や、クリッポ 16HM-IS、クリッポ 36HM-ISなどを使用して引戸にでき、スライドヒンジと併用して開き戸にも使用できます。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16材質ステンレス鋼(SUS304)/ABS樹脂色ブラック最高高さ(mm)(扉)1200仕上素地最大幅(mm)(扉)引戸:800、開き戸:500
EXCELOCKアンテナユニット XL-EAU
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷キーユニット XL-EKUをかざすと感知し、解錠の信号をコントロールユニットに伝えます。付属品接続コード(長さ1500 mm)十字穴皿タッピンねじ4×20材質ABS樹脂色ブラック感知距離(mm)50以下
EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。付属品取付調整スペーサー材質亜鉛合金(ZDC)最高高さ(mm)(扉)1200仕上クロムめっき最大幅(mm)(扉)500適合ガラス厚(mm)5、6、8
EXCELOCKコントロールユニット XL-ECU
LAMP(スガツネ工業)¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷アンテナユニットやロックユニットなどと接続して、全システムを総合するユニットです。掘込取付のほか、付属の面付用スペーサーパイプを使用して、面付けでの取り付けもできます。
EXCELOCK受座ガラス取付ブラケット XL-EBSG
LAMP(スガツネ工業)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。付属品十字穴付なべ小ねじM4×14材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック適合ガラス厚(mm)5、6、8