カテゴリ
- 制御機器(34)
- 安全用品(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「xlr-3-32-f77」の検索結果

XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント 銀めっき
ITT CANNON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷XLRシリーズ オーディオコネクタ。NHK放送技術規格(BTS)と民放連NAB技術基準の推奨品 照明や屋外での光の乱反射を防ぐための梨地加工 撮影現場等の過酷な環境にも耐えられるよう、インシュレータに合成ゴム採用仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●色:ナチュラル●表面処理:コンタクト:銀●ハウジング材質:アルミニウム合金●結線方法:はんだ●定格電流:15A●定格電圧:133 V ac●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:318-9926アズワン品番65-7588-21
ダイナミックマイクロホン WM-561
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート
RS PRO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷汎用パネル取り付けコネクタ AXR / XLR互換汎用パネル取り付けコネクタ プラグとソケットタイプに共通のパネル切り抜き ニッケル仕上げと黒クロム仕上げの2種類を用意仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルハウジング材質 = 亜鉛アルミニウム合金コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート 銀めっき
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとしては使用しないでください。. プラスチックバックシェルケーブル取り付けコネクタ. プラスチック製バックシェル付きのケーブル取り付けプラグ / ソケットです。 防振カラー付きで、標準及び汎用シャーシ取り付けプラグ / ソケットと相互にかん合可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
キャノンコネクタ 3ピン メス
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート 銀めっき
RS PRO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m
カモン¥619税込¥6811本欠品中Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ長さ(m)約1.5
RS Pro XLRコネクタ オス 3極 ストレート 銀めっき
RS PRO(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = ナチュラルコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLRコネクタ メス 3極 ストレート 銀めっき
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様コンタクト数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛端子方法 = はんだ定格電流 = 16A定格電圧 = 250 V acコンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +80℃メインコネクタとして使用しないこと. RS Proケーブル取り付けコネクタ(バックシェル付). RS Proの多極オーディオ / ビデオコネクタは、業務用に製造されています。「AXR」/「XLR」互換コネクタは、亜鉛ダイキャストボディと銀めっきの固体黄銅旋削コンタクトで精密に製造されています。これらのコネクタの大きな利点は、プラグやソケットをシンプルな押し下げ機構によりすばやく外すことができる「スクイーズ」リリースクリップです。ワイヤリングと組み立ても簡単で、コレットの配置によりケーブル径2.8 mmから8.0 mmの範囲に対応し、効果的なケーブルグリップを得ることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグは、穴付きで、接続の保持の改善と高い信頼性を発揮. 黒又はナチュラルシェルカラー. オス又はメスのタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
16CHパラボックス
カナレ電気¥88,980~税込¥97,878~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.5タイプパラボックスチャンネル数16
12CHパラボックス
カナレ電気¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.1タイプパラボックスチャンネル数12
8CHパラボックス
カナレ電気¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)1.5タイプパラパラボックスチャンネル数8
8CHパラパラボックス
カナレ電気¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)1.6タイプパラパラボックスチャンネル数8コネクタXLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
24CHパラボックス
カナレ電気¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.7タイプパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 1
16CHパラパラボックス
カナレ電気¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.6タイプパラパラボックスチャンネル数16コネクタXLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16、FK37-31S-R x 1、FK37-32S-R x 1
12CHパラパラボックス
カナレ電気¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)2.2タイプパラパラボックスチャンネル数12コネクタXLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12、NK27-31S-R x 1、NK27-32S-R x 1
24CHパラパラボックス
カナレ電気¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)3タイプパラパラボックスチャンネル数24コネクタXLR3-31-F77 x 24、XLR3-32-F77 x 24、D/MS3102A32A-10P x 2
オーディオ用XLRコネクタ盤
カナレ電気¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷機器の増設などにともなう回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付き中継コネクタを装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意いただければ、現場で面倒なはんだ付け作業は不要です。
12CH30mケーブルリール
カナレ電気¥269,800税込¥296,7801巻(30m)3日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
16CH30mケーブルリール
カナレ電気¥299,800税込¥329,7801巻(30m)3日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)24.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
16CH50mケーブルリール
カナレ電気¥399,800税込¥439,7801巻(50m)3日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)36.1長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数16ChケーブルL-4E3-16PコネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
12CH50mケーブルリール
カナレ電気¥339,800税込¥373,7801巻(50m)3日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
16CHシングルボックス
カナレ電気¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。タイプシングルボックスチャンネル数16
12CHシングルボックス
カナレ電気¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。タイプシングルボックスチャンネル数12
8CHシングルボックス
カナレ電気¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。タイプシングルボックスチャンネル数8
32CHパラボックス
カナレ電気¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。質量(kg)5.3タイプパラボックスチャンネル数32コネクタXLR3-31-F77 x 32、XLR3-32-F77 x 32、D/MS3102A36-73P x 1
32CHパラパラボックス
カナレ電気¥189,800~税込¥208,780~1個15日以内出荷オス・メスどちらかを装備し、単一マルチコネクタを装備したシングルボックス。オス・メス両方を装備し、単一マルチコネクタを装備したパラボックス。オス・メス両方を装備し、複数マルチコネクタを装備したパラパラボックス。これらに性能、耐久性を考慮したコネクタを採用したコネクタボックスです。タイプパラパラボックスチャンネル数32
24CH30mケーブルリール
カナレ電気¥449,800税込¥494,7801巻(30m)15日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
8CH50mケーブルリール
カナレ電気¥249,800税込¥274,7801巻(50m)欠品中リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)23長さ(m)50外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8