カテゴリ
- 電気材料(4)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xlr10-b」の検索結果

エナージェルリフィル 1.0mm
ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)¥79税込¥871本当日出荷なめらかな書き味 汚れにくい速乾性 クリアで鮮明な文字材質(軸)PP、(チップホルダー)PBT、(ペン先)ステンレス適合本体シリーズ名エナージェルクレナ、エナージェル、エナージェルエス、エナージェル・エックス、エナージェルフィログラフィ、エナージェルトラディオ先端ボール径(mm)1.0インクエナージェルインキ入数1本商品タイプリフィル繰り返し・詰め替え対応
ゲルインキボールペン エナージェル エス
ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。 濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。ノックしてすばやく書けます。用途筆記/描画材質(軸・クリップ・ノック)再生PC/(グリップ)エラストマーシリーズエナージェルエコマーク認定認定方式ノック式機構ノック式インク水性染料グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 265繰り返し・詰め替え対応
24CH30mケーブルリール
カナレ電気¥449,800税込¥494,7801巻(30m)15日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24