カテゴリ
- 安全用品(8)
- 制御機器(6)
- 電気材料(6)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xlr3-12c」の検索結果

キャノンコネクタ 3ピン オス
ITTキャノン¥889税込¥9781個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
ダイナミックマイクロホン WM-531
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷堅牢な高音質スピーチマイクロホン。付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
マイク用コンセント
TOA¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷適合プレートYP-1AF(アルミプレート)、パナソニック(株)フルカラープレート(3 コ用) パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1 連用)+化粧カバー(3 コ用)
コード付リール
カナレ電気¥109,800~税込¥120,780~1個4日以内出荷積み重ねが可能なR300シリーズと接続ケーブルのセットです。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。その他【巻き始め】XLR3-12C【巻き終わり】XLR3-11C質量(kg)9.6色黒長さ(m)100ケーブルL-4E6S(100m)
24chセパレートコード
カナレ電気¥97,980~税込¥107,778~1本(2m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:24色黒長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 24
16CHセパレートコード
カナレ電気¥48,980~税込¥53,878~1本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:16色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 16
8CHセパレートコード
カナレ電気¥30,980~税込¥34,078~1本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:8色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8
32CHセパレートコード
カナレ電気¥129,800~税込¥142,780~1本(2m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:32色黒長さ(m)2ケーブルL-4E5C x 32
12CHセパレートコード
カナレ電気¥37,980~税込¥41,778~1本(1.5m)4日以内出荷マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。仕様Ch:12色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
コンセントパネルユニット
TOA¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷2個のXLR型コネクターが付いた床埋込用のコンセントボックスです。仕様【組込コネクター】ノイトリックNC3FD-LX×2材質プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装許容荷重(kg)200(パネル)仕上プレート:アルミ合金シルバーメタリック塗装、ボックス:圧延鋼板黒塗装適合コネクタXLR-3-12C相当品
コンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1全長(mm)158色ブラック質量(g)約215形式コンデンサー型マイクロホン電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48)グリップ径(Φmm)40最大径(Φmm)40周波数特性20Hz-20000Hz出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa)コネクタXLR-3-12Cタイプ指向性単一指向性雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa)音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
12CH30mケーブルリール
カナレ電気¥269,800税込¥296,7801巻(30m)4日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R380質量(kg)20.6長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
12CH50mケーブルリール
カナレ電気¥339,800税込¥373,7801巻(50m)4日以内出荷リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。仕様ケーブルリール:R460質量(kg)30.4長さ(m)50外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数12ChケーブルL-4E3-12PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
コネクター用ボックス(床埋込型)
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781箱5日以内出荷寸法(mm)149×179×158質量(kg)約1.5耐荷重(kg)300適合プラグマイク:XLR-3-12C相当品、スピーカー:XLR-4-12C相当品適合コネクタマイク:XLR-3-31相当品(別売)、スピーカー:XLR-4-31相当品(別売)
ダイナミックマイクロホン ボーカル向け WM-VD110
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ボーカル用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。形状風防付棒形状寸法(mm)Φ52×181質量(g)320(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ブラックメタリック色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
RS PRO 6ポート イーサネットカプラ Cat3
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Pro CAT 3 RJ12 6P6C フィードスルー RS Pro がお届けするこのフィードスルーコネクタを使用すると、 RJ12 接続を標準の XLR 形式のシャーシから安全に給電できます。両端にソケットが付いているため、 XLR サイズの取り付け穴がある場合でも、 RJ12 ケーブルアセンブリをパネル、シャーシ、又は壁面に簡単にフィードスルー接続することができます。 丈夫な ABS プラスチック構造のフィードスルーコネクタは、皿頭ねじ穴で簡単に固定でき、耐衝撃性及び耐熱性を備えているため、温度変化にも過酷な環境にも耐えられます。 特長と利点 フィードスルーは、標準の XLR カットアウトに適合します コネクタは前面又は背面から取り付けることができます 低プロファイルの背面により、電気システムの省スペースを実現します 標準ケーブルアセンブリ用に製造されており、はんだ付けやパンチダウン終端は不要です このコネクタに必要です PC/ABS プラスチック製で、 Durable and Reliable Connection です フィードスルー ケーブルの寿命を延ばすための歪みの反射を実現します 用途 RS Pro CAT 3 RJ12 フィードスルーコネクタは、プラスチック製のフレームを備え、 CSK 穴が開いた黒色の製品です。 RS Pro を選ぶ理由 標準の XLR O 24mm カットアウトに適合 はんだ付けやパンチダウン終端はありません 前面又は背面取り付け 低背面プロファイルRS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様タイプ = フィードスルーコネクタインタフェースタイプ = RJ12LANカテゴリ = Cat3ポート数 = 6シリーズ = CP30224RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックマイクロホン WM-D170SW-K
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台7日以内出荷音抜けを向上させ、存在感あるボーカルを実現。付属品マイクケーブルΦ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ)寸法(mm)Φ52×164質量(g)290(本体のみ)感度-52dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~16000Hz出力インピーダンス(Ω)300±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド