カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • 家電(48)
  • 安全用品(34)
  • バイク部品(23)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 事務用品(9)
  • 電気材料(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr3」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Van Damme  Male XLR3 Female XLR3 VAN DAMMEVan Damme Male XLR3 Female XLR3VAN DAMME
5,398税込5,938
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5m カモンΦ6.3mmモノラルプラグ → XLR3 11Cオスプラグ変換ケーブル 1.5mカモン
619税込681
1本
当日出荷
Φ6.3mmモノラルプラグをXLR3 11C(キャノンコネクタ3ピン)のオスプラグに変換するケーブルです。
タイプΦ6.3mm モノラルジャック-XLR 11C キャノンコネクター3Pオスプラグ長さ(m)約1.5
XLR-3-31-F77 ITT CANNONXLR-3-31-F77ITT CANNON
4,198税込4,618
1個
欠品中
Van Damme AVケーブル オスNP2X オスXLR3 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X オスXLR3 5mVAN DAMME
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル オスNP2X Female XLR3 5mVAN DAMME
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パフォーマンス用 カーディオイド・ヘッドウォーン・コンデンサー・マイクロホン(XLR3ピンモデル) SHUREパフォーマンス用 カーディオイド・ヘッドウォーン・コンデンサー・マイクロホン(XLR3ピンモデル)SHURE
29,980税込32,978
1式
12日以内出荷
パフォーマンス用ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン
顔料系インキ 黒 シヤチハタ顔料系インキ 黒シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
顔料系インキ 赤 シヤチハタ顔料系インキ 赤シヤチハタ(3件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
顔料系インキ 朱 シヤチハタ顔料系インキ 朱シヤチハタ(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
適合本体Xスタンパー全般、キャップレス9RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
顔料系インキ 緑 シヤチハタ顔料系インキ 緑シヤチハタ
899税込989
1本
当日出荷
適合本体Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
キャノンコネクタ 3ピン オス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オスITTキャノン
889税込978
1個
当日出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
顔料系インキ 青 シヤチハタ顔料系インキ 青シヤチハタ(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
キャノンコネクタ 3ピン メス ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン メスITTキャノン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン メス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン メス パネル用ITTキャノン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
キャノンコネクタ 3ピン オス パネル用 ITTキャノンキャノンコネクタ 3ピン オス パネル用ITTキャノン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。 プロオーディオ装置のバランスライン入出力に標準的に使われるコネクター(オス)です。(メスはXLR-3-31です。)1番ピン:GND、2番ピン:信号HOT、3番ピン:信号COLDが標準的な接続です。(HOTとCOLDは逆の場合もあります。)金属シェルはGNDに接続します。民生用のRCAプラグのケーブルと異なり、プロ用の機器は機器側がメス(ジャック)とは限りません。(マイクの出力は通常はオスです。)信号極性も含めホールとスタジオ、NHKと民放などで文化が異なり高級なミキサーなどではオスとメスをパラレルに備えている場合も多いようです。極性切り替えスイッチを備えた機器もあります。
定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ピンレセプタクル絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
顔料系インキ 紫 シヤチハタ顔料系インキ 紫シヤチハタ
889税込978
1本
当日出荷
適合本体Xスタンパー全般RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
XLRコネクタ 3極 ストレート はくでんXLRコネクタ 3極 ストレートはくでん
259税込285
1個
6日以内出荷
オーディオマイクアンプ等に活用するコネクタです。リード線を半田付けで接続する必要があります。
Van Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRオス 3m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRオス 3mVAN DAMME
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:XLRオス●長さ:3m●シース色:黒●Van Dammeマイクケーブル平衡ジャック-XLR. マイク及びラインレベルのアナログ用途に最適 ステージでの使用に優れたフレキシブルで頑丈な部品 3 %銀はんだを使用して配線済み メスタイプコンタクト( ; 813-4378 813-4378 )、低接触抵抗、高品質信号RoHS指令(10物質対応)対応
Van Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRメス 3m VAN DAMMEVan Damme AVケーブル ステレオジャック(オス) XLRメス 3mVAN DAMME
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:ステレオジャック(オス)●コネクタ B:XLRメス●長さ:3m●シース色:黒●Van Dammeマイクケーブル平衡ジャック-XLR. マイク及びラインレベルのアナログ用途に最適 ステージでの使用に優れたフレキシブルで頑丈な部品 3 %銀はんだを使用して配線済み メスタイプコンタクト( ; 813-4378 813-4378 )、低接触抵抗、高品質信号RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 USB 3.0 A メス ストレート ニッケルめっき RS PRORS Pro XLR形式 USB 3.0 A メス ストレート ニッケルめっきRS PRO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 USB 3.0 B ソケット ストレート ニッケルめっき RS PRORS Pro XLR形式 USB 3.0 B ソケット ストレート ニッケルめっきRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = ソケット取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 USB 3.0 A ソケット ストレート ニッケルめっき RS PRORS Pro XLR形式 USB 3.0 A ソケット ストレート ニッケルめっきRS PRO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = ソケット取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
549税込604
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ シルバーNEUTRIK
699税込769
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバーNEUTRIK
599税込659
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ シルバーNEUTRIK
719税込791
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
759税込835
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラックNEUTRIK
839税込923
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro XLR形式 USB 3.0 A メス ストレート ニッケルめっき RS PRORS Pro XLR形式 USB 3.0 A メス ストレート ニッケルめっきRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = XLR等級のパネル取り付けボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = ニッケルハウジング材質 = プラスチックRS XLR形式USBアダプタ. 信頼のRSブランドがお届けする、このUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切り抜きに適合 前面又は背面に取り付け可能 低プロファイルの背面で省スペースを実現. 品番 ; 898-7602 898-7602 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 898-7605 898-7605 は、USB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1197 874-1197 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1235 874-1235 は、USB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1190 874-1190 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1239 874-1239 は、USB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1194 874-1194 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1248 874-1248 は、USB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 874-1204 874-1204 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 874-1241 874-1241 は、USB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
869税込956
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラックNEUTRIK
659税込725
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンPCB用レセプタクル NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 3ピンPCB用レセプタクルNEUTRIK
519税込571
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FJ 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FJ 錫めっきAMPHENOL
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMBJ 銀めっきAMPHENOL
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 1A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール AC3FB 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート スルーホール AC3FB 錫めっきAMPHENOL
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FBJ 錫めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ メス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3FBJ 錫めっきAMPHENOL
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMB 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント AC3MMB 銀めっきAMPHENOL
489税込538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀端子方法 = はんだRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき AMPHENOLAmphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっきAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Aシリーズ 水平基板用 NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Aシリーズ 水平基板用NEUTRIK
229税込252
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Bシリーズ シルバー 水平基板用 NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 3ピンレセプタクル Bシリーズ シルバー 水平基板用NEUTRIK
539税込593
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応