カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み

「xlr4-11c」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XLR-4-11C ITT CANNON

    XLR-4-11C

    ITT CANNON
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
  • キャノンコネクタ 4ピン メス ITTキャノン

    キャノンコネクタ 4ピン メス

    ITTキャノン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。
    定格電圧(V)AC133定格電流(A)10コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400
  • XLRシリーズ メスプラグ カナレ電気

    XLRシリーズ メスプラグ

    カナレ電気
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
  • スピーカ用コネクタユニット TOA

    スピーカ用コネクタユニット

    TOA
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2材質本体部:ABS樹脂ミルキーホワイト(マンセル5Y8/1近似色)、取付部:鋼板ニッケルめっき許容電流(A)AC10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×110×53接続端子M3ねじ端子×4適合電線600Vビニル絶縁電線または相当品、径または断面積Φ0.8~Φ1.6mmまたは0.9~2mm2適合プレートYP-1AF(アルミプレート)(別売)、パナソニック(株)フルカラープレート(3コ用)、パナソニック(株)ニューコスモシリーズワイドプレート(1連用)+化粧カバー(3コ用)
  • 12CHセパレートコード カナレ電気

    12CHセパレートコード

    カナレ電気
    ¥41,980税込¥46,178
    1本(1.5m)
    4日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:12色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E5C x 12
  • 8CHセパレートコード カナレ電気

    8CHセパレートコード

    カナレ電気
    ¥33,980税込¥37,378
    1本(1.5m)
    4日以内出荷
    マルチコネクタとXLRコネクタを変換するケーブルです。
    仕様Ch:8色黒長さ(m)1.5ケーブルL-4E6S x 8