「xlw213nenz le9」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iD1600 iスタイル 防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック)

    iD1600 iスタイル 防湿防雨 SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.6定格電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520エコロジー商品省エネ
  • iD20形防湿防雨本体SUS iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD20形防湿防雨本体SUS iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
  • LB20形1600Lm防湿防雨昼白SUS Panasonic(パナソニック)

    LB20形1600Lm防湿防雨昼白SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • iD1600 iスタイル 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD1600 iスタイル 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    3日以内出荷
    【器具本体】NNWK21501+【ライトバー】NNW2110ELZLE9のセット
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6全光束(Lm)1330寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000光源色電球色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)114.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83IP等級IP23 防湿
  • iD1600 D150 防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック)

    iD1600 D150 防湿防雨 SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)11.6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • iD800 iスタイル 防湿防雨 SUS Panasonic(パナソニック)

    iD800 iスタイル 防湿防雨 SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:(出力固定型)、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質(本体)ステンレス(高反射白色粉体塗装)、(取付金具)ステンレス質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6保護等級IP23防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー 一般・非調光

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED材質(カバー)ポリカーボネート安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)色(カバー)乳白演色指数(Ra)83調光の可否否
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型・防雨型 Dスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • IDシリーズ 直付型 40形ステンレス iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形ステンレス iスタイル 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    3日以内出荷
    質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 業務用防湿型・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    業務用防湿型・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    防雨・防水・耐食性など、水まわりの過酷な環境条件に対する性能を追求しました。水による照明器具へのダメージを防ぎます。 電源線・取付ネジを通じた器具背面からの浸水を防ぐために、防水性能を高めた特殊形状パッキンを採用。シリコン材で耐久性を高めています。 長時間湿度の高い空間で使用されることを考慮し、本体の耐食性を高めています。 万一の破損による事故を未然に防ぐため、破損しても飛散しにくいガードコーティングを施したガラスカバーを採用しています。(※NNN14000除く)
    調光の可否否
  • IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 一般住宅用防雨・防湿形器具 HotaluX(ホタルクス)

    一般住宅用防雨・防湿形器具

    HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    一般住宅用防雨・防湿形器具
    用途天井・壁付兼用仕様電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3消費電力(W)8定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5色(カバー)乳白色光束(Lm)900LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置天付・壁付兼用調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 iスタイル 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)2.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×1240×86色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED20形ウォール防雨形 Panasonic(パナソニック)

    LED20形ウォール防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)100~242調光の可否不可
  • 直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体鋼ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    77日以内出荷
    仕様XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242定格消費電力(W)6全光束(Lm)690保護等級IP23 防湿寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)86×622×86色温度(K)3000光源色電球色安定器出力型:定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)115光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
照明器具カテゴリ